Beli hex bit socket 14 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WESTWARD Socket Bit
    Mulai

    Rp82.900

    WESTWARD Socket Bit
    Deskripsi:
    These hex socket bits come with a hex bit on one end that fits inside the hexagonal-shaped indentation in the fastener head.
    atribut:
    • Item: Socket Bit
    • Insulated: No
    • Impact Rated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Replaceable Insert: No
    • Socket Depth: Standard
  2. TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mm
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Size (inch): 1/2
  3. Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp69.900

    Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Socket Type: Socket Bit
    • Finish/Coating: Chrome Plated
    • Bit Type: Hexagon
    • Drive Type: Square
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. KYOTO TOOL (KTC) Long Bit Point Hex Bit Socket 1/4 Inch (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp249.900

    KYOTO TOOL (KTC) Long Bit Point Hex Bit Socket 1/4 Inch (Mata Sock Hexagonal)
    atribut:
    • Shaft Length: 99 mm
    • Outside Diameter Socket End: 16 mm
    • Overall Length L: 121.5 mm
    • Square Drive: 6.3 mm (1/4 inch)
  5. KYOTO TOOL (KTC) Long Ball Point Hex Bit Socket 1/2 Inch
    67%
    Mulai

    Rp92.900

    KYOTO TOOL (KTC) Long Ball Point Hex Bit Socket 1/2 Inch
    atribut:
    • Overall Length: 132 mm
    • Square Drive: 12.7 mm (1/2 inch)
  6. Sensa Flipchart Up Down Kaki Magnet
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sensa Flipchart Up Down Kaki Magnet
    Deskripsi:
    - Flip Chart SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Tinggi kaki dapat diatur (tinggi-rendah)- Terdapat penjepit untuk menjepit kertas
    atribut:
    • Material: Plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Surface: Formica Import Magnetic
    • Frame: Alumunium
    • Corner Material: Plastic Rounded
  7. TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Case
    atribut:
    • Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
    • Type: 4111
    • Driver (inch): 1/2
  8. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  9. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  10. Sakana Flipchart
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp979.900

  11. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  12. SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp109.900

    SATA Hexagonal Bit Socket 1/2inch Dr. (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    - Heat treated, chrome plated socket bases for durability and serviceability- Bit made from S2 material
    atribut:
    • Drive End (mm): 24
    • Overall Length (mm): 75
  13. Kennedy Hex Socket Adaptor 3/8 inch
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Hex Socket Adaptor 3/8 inch
    Deskripsi:
    Replacement Square Drive Adaptors to suit Ratchet Combination Spanner Set (Quattro 4-in-1 - Q23M).
    atribut:
    • Socket Type: Square Drive Adaptor
  14. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp99.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  15. EIGHT Hexagon Socket Bit
    Mulai

    Rp129.900

    EIGHT Hexagon Socket Bit
    atribut:
    • Point Shape: hexagonal
    • Plug Angle (mm): 9.5
  16. SATA Hex Bit Socket 3/8 Dr.
    Mulai

    Rp45.900

    SATA Hex Bit Socket 3/8 Dr.
    Deskripsi:
    - Heat trated, chrome plated socket bases for durability and serviceability- Bit made from S2 material
    atribut:
    • Fastener Size (mm): 8
    • Drive End (mm): 18
    • Overall Length (mm): 48
    • Size (mm): 8
  17. Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp899.900

    Avian Avitex Wall Paint 25kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Avitex Cat Tembok adalah cat tembok interior berbahan dasar resin terbaik (styrene acrylic emulsion) yang membuat cat menempel sempurna pada tembok. Diproduksi menggunakan pigmen pilihan yang menghasilkan tampilan akhir “matt” dengan sentuhan warna-warna bercita rasa tinggi. Hadir dengan formula baru + anti jamur sehingga cat lebih tahan lama serta bebas merkuri dan logam berat sehingga aman untuk keluarga.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Finish Look: Matt
  18. Gestar 1/2inch Dr. Hex Bit Socket (Mata Sok)
    Mulai

    Rp30.900

  19. GENIUS Bit Socket Hex Metric (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp89.900

    GENIUS Bit Socket Hex Metric (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    Genius Tools Bit Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Bit Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. To guarantee the highest level of quality, we maintain strict production standards. From raw material inspection, production control, quality and function.
    atribut:
    • Material: High Speed Tool Steel
    • Type: Hex
Daftar Harga hex bit socket 14 Terbaru October 2026
WESTWARD Socket BitRp82.900
TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock Hexagonal)Rp42.900
Kennedy Hexagonal Bit Socket 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)Rp69.900
KYOTO TOOL (KTC) Long Bit Point Hex Bit Socket 1/4 Inch (Mata Sock Hexagonal)Rp249.900
KYOTO TOOL (KTC) Long Ball Point Hex Bit Socket 1/2 InchRp92.900
Sensa Flipchart Up Down Kaki MagnetRp1.199.900
TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)Rp689.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp119.900
Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LRp84.900
Sakana FlipchartRp979.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)