Beli helmet 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Helm Safety Full BrimDeskripsi:Untuk melindungi bagian kepala, para pekerja membutuhkan sebuah helm yang efektif melindungi kepala juga tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Helm full brim Krisbow menawarkan perlindungan maksimal dengan konstruksi HDPE yang kokoh. Helm industrial grade ini sudah dilengkapi sertifikasi CE dan ANSI yang cocok digunakan pada area konstruksi. Nyaman digunakan dengan 4 titik harness dan bobot helm yang ringanatribut:
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- TANIZAWA Helmet (American type)atribut:
- Length (mm): 278
- Width (mm): 218
- Height (mm): 151
- Weight (g): 365
- Purpose of Use: For Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- MSA VGARDDeskripsi:MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Type: On Cap
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- 3M Isolasi Bolak Balik Foam Otomotif Akrilik (Double Tape)Deskripsi:Double-sided adhesive tape used in the lines of automobile manufacturers. High reliability, safety and workability are outstanding. Double-sided adhesive tape for auto bodies Side molding, emblem, visor, spoiler, etc.atribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Acrylic foam
- Main Works: Parts
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasiatribut:
- Dimensions (cm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Non Vented
Daftar Harga helmet 3m Terbaru March 2026
| MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On with Chinstrap Lokal | Rp62.900 |
| Climb X Safety Helmet Climbing | Rp309.900 |
| KRISBOW Helm Safety Full Brim | Rp159.900 |
| TANIZAWA Helmet (American type) | Rp389.900 |
| 3M Isolasi Bolak Balik Foam PE (Double Tape) | Rp7.900 |
| MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek) | Rp299.900 |
| 3M Post-It Sticky Notes Seri 654 | Rp10.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap | Rp109.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSA | Rp86.900 |
| MSA VGARD | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Climb%20X%20Safety%20Helmet%20Climbing/69P107966225-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Full%20Brim/c1P104571433-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/TANIZAWA%20Helmet%20(American%20type)/hiP102004630-2.jpg)
/43P108597147-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20VGARD/P101575476-6.jpg)
/P103146188-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/1dP102086049-2.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/diP106560486-30.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Tidak%20Berventilasi/ejP101516523-7.jpg)
/P102069912-2.jpg)