PIP Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp3.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hard Hat ANSI Classification Type II Class E Head Protection Color Black Head Protection Graphics No Graphics Fits Hat Size One Size Fits Most Head Protection Material HDPE Head Protection Venting No Reverse Donning Yes Standards ANSI Z89.1 CSA Z94.1 TAA Compliant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait