Beli heavy duty pipe wrench 12 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tenka Heavy Duty Pipe WrenchDeskripsi:Drop forged steel alloy high carbon steelatribut:
- Material: High alloy carbon steel
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- ANSELL Gloves AlphaTec Solvex 37-175 (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)Deskripsi:- Combining ruggedness and chemical resistance, protects workers' hands exposed to a greater variety of chemical hazards.- High performance nitrile compound ,providing an outstanding combination of chemical resistance and strength, for optimal results in wet or dry work environments.- The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection,compared with rubber or neoprene gloves.- High levels of flexibility, comfort and dexterity.atribut:
- Coating Color: Green
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Gauntlet
- Length (mm): 330
- Length (inch): 13
- Thickness (mm): 0.38
- Antistatic: No
- Code: 37-175
- Latex Free: Yes
- Silicone Free: Yes
- SAFETY JOGGER Gloves Proshield (Sarung Tangan)Deskripsi:Cut resistant HPPE (high performance polyethylene) glove with polyurethane coating The seamless PROSHIELD cut resistant gloves of Safety Jogger guarantee a huge dexterity, safety, grip and reliability. They were designed to provide maximal strength in heavy working conditions. Next to a maximal cut resistance (level 5) these gloves provide excellent comfort and dexterity. The ideal solution for work activities with risk of cuts. Strong anti-cut level with a fully wrist protection, strong dexterity level due to the 15 gauge lining.atribut:
- Liner: HPPE
- Coating: PU
- Performance Level: 4X42F
- Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection , Protection from cutting
- Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stoolatribut:
- UNSPSC: 56112106
- Assembled: No
- Base: Cast Aluminium
- Color: Black
- Material: Polyurethane
- Seat Depth (inch): 14
- Seat Width (inch): 17
- Standards: ANSI/BIFMA
- Weight Capacity (lbs): 300
- KIMTECH Purple Nitrile Xtra Gloves (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:Purple nitrile gloves from KIMTECH science deliver market leading protection in Life Science and Pharmaceutical Manufacturing environments. These latex-free, silicone-free, powder-free, anti-static safety gloves provide all the comfort and assurance you need as a research laboratory scientist to carry out your best work.atribut:
- Color: Purple
- Material: Nitrile
- Cuff Thickness (mm): 0.11
- Length (cm): 30
- Middle Finger Thickness (mm): 0.16
- Palm Thickness (mm): 0.14
- Inservice Sepatu Boots Safety Type S4 (Sepatu Proyek)Deskripsi:- Sepatu Boots Safety Pull-On Waterproof memiliki toe cap baja, outsole PVC/Nitril.- Anti Slip: Sepatu Boot ini sesuai dengan persyaratan EN 13287 mengenai klasifikasi anti slip SRA.- Toe cap: Toe cap baja "Nature form" memberikan ruang tambahan di area jari kaki dengan impact rating 200 J.- Full Innersole (opsional): Tambahan moulded footbed untuk tambahan penahan tumit. Footbed juga dapat menjadi alas penyongkong lekukan kaki. Standar: Sepatu boot ini sudah sesuai dengan:- Standar Indonesia SNI 7079- Standar Indonesia SNI 1547 Sepatu boot PVC tahan bahan kimia- Standar Amerika ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD- Standar Eropa EN ISO 20345:2011 Bahan:- Desain bagian atas: Fully lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut dengan bahan tambahan untuk anti bau. Desain Eropa menawarkan ketebalan ekstra untuk area yang memerlukan perlindungan maksimum (seperti area pergelangan kaki, tumit, metatarsal, dan jari kaki) dan lebih tipis di area yang membutuhkan fleksibilitas maksimum dan lebih sedikit massa. Kick off lugs untuk membantu melepas sepatu boot. Heel stabilizer untuk meningkatkan kestabilan kaki bagian belakang agar terhindar dari cedera engkel.- Bahan bagian atas: PVC yang dibentuk secara langsung dan tahan terhadap berbagai bahan tambang, minyak dan lemak nabati/hewani, pupuk, asam, bahan kimia disinfektan (lihat bagan bahan kimia yang dapat ditahan PVC untuk informasi yang lebih rinci).- Desain sol: Desain sol serbaguna dengan area sol cleated yang lebar dengan lekukan untuk penyebaran zat cair pada sol. Sol sepatu ini juga anti licin dan aman digunakan pada permukaan basah yang rata. Bagian sol lebar di tumit dan di bagian depan dirancang agar meningkatkan kemampuan anti slip dan keseimbangan kaki saat menapak.- Sol: Sol bagian luar menggunakan kombinasi karet PVC dan nitril yang dibentuk secara langsung agar sepatu dapat memberikan performa yang lebih baik dan tahan lama. Tahan panas hingga 100°C.atribut:
- Color: Black-Yellow
- SNI License: Yes
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- STANLEY Hacksaw Steel Frame (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- SUN-FLEX Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
Daftar Harga heavy duty pipe wrench 12 Terbaru October 2026
| BESTGUARD Pipe Wrench Heavy Duty | Rp63.900 |
| Tenka Heavy Duty Pipe Wrench | Rp69.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp79.900 |
| Lippro Heavy Duty Pipe Wrench | Rp65.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp999.900 |
| Wipro Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| MAXPOWER Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp74.900 |
| ANSELL Gloves AlphaTec Solvex 37-175 (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/o2P101005866-11.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/otP103637893-11.jpg)

/d6P102048474-16.jpg)
/0qP108531026-1.jpg)
/P102054291-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20AlphaTec%20Solvex%2037-175%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/8bP105381299-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Polyethylene%20Sekali%20Pakai/SAFETY%20JOGGER%20Gloves%20Proshield%20(Sarung%20Tangan)/mpP105857817-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Lab%2C%20Ruang%20Bersih/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Ruang%20Bersih/KIMTECH%20Purple%20Nitrile%20Xtra%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/ifP103469663-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Inservice%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Type%20S4%20(Sepatu%20Proyek)/P101002517-1.jpg)

/f7P104801547-1.jpg)
/ajP104802379-1.jpg)
/8uP102294318-8.jpg)
/gqP102278602-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)