Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Spesifikasi
| Color | Black-Yellow |
|---|---|
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Sepatu Boots Safety Pull-On Waterproof memiliki toe cap baja, outsole PVC/Nitril.
- Anti Slip: Sepatu Boot ini sesuai dengan persyaratan EN 13287 mengenai klasifikasi anti slip SRA.
- Toe cap: Toe cap baja "Nature form" memberikan ruang tambahan di area jari kaki dengan impact rating 200 J.
- Full Innersole (opsional): Tambahan moulded footbed untuk tambahan penahan tumit. Footbed juga dapat menjadi alas penyongkong lekukan kaki.
Standar: Sepatu boot ini sudah sesuai dengan:
- Standar Indonesia SNI 7079
- Standar Indonesia SNI 1547 Sepatu boot PVC tahan bahan kimia
- Standar Amerika ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD
- Standar Eropa EN ISO 20345:2011
Bahan:
- Desain bagian atas: Fully lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut dengan bahan tambahan untuk anti bau. Desain Eropa menawarkan ketebalan ekstra untuk area yang memerlukan perlindungan maksimum (seperti area pergelangan kaki, tumit, metatarsal, dan jari kaki) dan lebih tipis di area yang membutuhkan fleksibilitas maksimum dan lebih sedikit massa. Kick off lugs untuk membantu melepas sepatu boot. Heel stabilizer untuk meningkatkan kestabilan kaki bagian belakang agar terhindar dari cedera engkel.
- Bahan bagian atas: PVC yang dibentuk secara langsung dan tahan terhadap berbagai bahan tambang, minyak dan lemak nabati/hewani, pupuk, asam, bahan kimia disinfektan (lihat bagan bahan kimia yang dapat ditahan PVC untuk informasi yang lebih rinci).
- Desain sol: Desain sol serbaguna dengan area sol cleated yang lebar dengan lekukan untuk penyebaran zat cair pada sol. Sol sepatu ini juga anti licin dan aman digunakan pada permukaan basah yang rata. Bagian sol lebar di tumit dan di bagian depan dirancang agar meningkatkan kemampuan anti slip dan keseimbangan kaki saat menapak.
- Sol: Sol bagian luar menggunakan kombinasi karet PVC dan nitril yang dibentuk secara langsung agar sepatu dapat memberikan performa yang lebih baik dan tahan lama. Tahan panas hingga 100°C.
- Anti Slip: Sepatu Boot ini sesuai dengan persyaratan EN 13287 mengenai klasifikasi anti slip SRA.
- Toe cap: Toe cap baja "Nature form" memberikan ruang tambahan di area jari kaki dengan impact rating 200 J.
- Full Innersole (opsional): Tambahan moulded footbed untuk tambahan penahan tumit. Footbed juga dapat menjadi alas penyongkong lekukan kaki.
Standar: Sepatu boot ini sudah sesuai dengan:
- Standar Indonesia SNI 7079
- Standar Indonesia SNI 1547 Sepatu boot PVC tahan bahan kimia
- Standar Amerika ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD
- Standar Eropa EN ISO 20345:2011
Bahan:
- Desain bagian atas: Fully lined, sepatu boot pull-on panjang bawah lutut dengan bahan tambahan untuk anti bau. Desain Eropa menawarkan ketebalan ekstra untuk area yang memerlukan perlindungan maksimum (seperti area pergelangan kaki, tumit, metatarsal, dan jari kaki) dan lebih tipis di area yang membutuhkan fleksibilitas maksimum dan lebih sedikit massa. Kick off lugs untuk membantu melepas sepatu boot. Heel stabilizer untuk meningkatkan kestabilan kaki bagian belakang agar terhindar dari cedera engkel.
- Bahan bagian atas: PVC yang dibentuk secara langsung dan tahan terhadap berbagai bahan tambang, minyak dan lemak nabati/hewani, pupuk, asam, bahan kimia disinfektan (lihat bagan bahan kimia yang dapat ditahan PVC untuk informasi yang lebih rinci).
- Desain sol: Desain sol serbaguna dengan area sol cleated yang lebar dengan lekukan untuk penyebaran zat cair pada sol. Sol sepatu ini juga anti licin dan aman digunakan pada permukaan basah yang rata. Bagian sol lebar di tumit dan di bagian depan dirancang agar meningkatkan kemampuan anti slip dan keseimbangan kaki saat menapak.
- Sol: Sol bagian luar menggunakan kombinasi karet PVC dan nitril yang dibentuk secara langsung agar sepatu dapat memberikan performa yang lebih baik dan tahan lama. Tahan panas hingga 100°C.
Description
Description: Pull-on waterproof knee safety boot incorporating a steel toecap, PVC/ Nitrile outsole
Slip Resistance: This boot complies with the EN 13287 requirments Slip resistance classification SRA
Toecap: "Nature form" steel toecap giving increased room in the toe area with an impact rating of 200 J
Full Innersole (option): An optional full length moulded footbed for increased heel energy absorption. Footbed incorporates arch support
Standards: This boot conforms to:
- Indonesian Standard SNI 7079
- Indonesian Standard SNI 1547 PVC boots with chemical resistance
- American Standards ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD
- European Standards EN ISO 20345:2011
Material :
- Upper Design:Fully lined, half knee pull-on safety bootincorporating a deodorizing additive. European designed offering extra thickness for maximum protection where required (ankles, heels, metatarsal and toe areas) and less in areas for maximum flexibility and less mass. Kick off lugs to assist in boot removal. Heel stabilizer to improve rear foot stability to help prevent ankle injuries.
- Upper Material:Directly moulded PVC resistant to various minerals, plant and animal oils and fats, fertilizer, acids, disinfectants chemicals (refer to PVC chemical resistant chart for details advise).
- Sole Design:All purpose sole design incorporating large cleated areas with grooves for liquid dispersal and good slip resistance on flat wet surfaces. Wide sole pattern in the heel and forepart for extra ground contact to improve slip resistance and foot stability
- Sole:Directly mouldedcombination of PVC and Nitrile rubber for the outsole to give better performance, longer lasting and durability. Heat resistant to 100°c.
Slip Resistance: This boot complies with the EN 13287 requirments Slip resistance classification SRA
Toecap: "Nature form" steel toecap giving increased room in the toe area with an impact rating of 200 J
Full Innersole (option): An optional full length moulded footbed for increased heel energy absorption. Footbed incorporates arch support
Standards: This boot conforms to:
- Indonesian Standard SNI 7079
- Indonesian Standard SNI 1547 PVC boots with chemical resistance
- American Standards ASTM F2413-11 M I/75 C/75 SD
- European Standards EN ISO 20345:2011
Material :
- Upper Design:Fully lined, half knee pull-on safety bootincorporating a deodorizing additive. European designed offering extra thickness for maximum protection where required (ankles, heels, metatarsal and toe areas) and less in areas for maximum flexibility and less mass. Kick off lugs to assist in boot removal. Heel stabilizer to improve rear foot stability to help prevent ankle injuries.
- Upper Material:Directly moulded PVC resistant to various minerals, plant and animal oils and fats, fertilizer, acids, disinfectants chemicals (refer to PVC chemical resistant chart for details advise).
- Sole Design:All purpose sole design incorporating large cleated areas with grooves for liquid dispersal and good slip resistance on flat wet surfaces. Wide sole pattern in the heel and forepart for extra ground contact to improve slip resistance and foot stability
- Sole:Directly mouldedcombination of PVC and Nitrile rubber for the outsole to give better performance, longer lasting and durability. Heat resistant to 100°c.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/Inservice%20Sepatu%20Boots%20Safety%20Type%20S4%20(Sepatu%20Proyek)/P101002517-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
