Beli heat guns di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  2. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp969.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  3. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  4. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  5. RYU Heat Gun
    Mulai

    Rp489.900

    RYU Heat Gun
    atribut:
    • Type: Powertools
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  8. Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    Mulai

    Rp309.900

    Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. BOSCH Cordless Heat Gun
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Cordless Heat Gun
    Deskripsi:
    - Heat gun 18 V yang fleksibel untuk bekerja di mana pun- Menghemat waktu: Pemanasan cepat hingga 300°C dalam 6 detik- Portabilitas dan fleksibilitas di setiap area kerja- Dua level suhu (300/500°C) dan lampu LED untuk pengoperasian yang mudah
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Temperature Levels: 2
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Working Temperature (°C): 300 - 500
    • Airflow (L/minute): 175
    • Dimensions (mm): 77x183x209
    • Heat-up Time to 300°C (s): 6
    • Sound Level (dBA): 67
    • Sound Pressure Level (dBA): 56
  11. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp659.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  12. METABO Hot Air Gun
    Mulai

    Rp1.499.900

    METABO Hot Air Gun
    Deskripsi:
    -Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
  13. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  14. BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Mulai

    Rp34.900

    BOSCH Slot Nozzle for Heat Guns with Electronic
    Deskripsi:
    Nosel slot untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Untuk permukaan sempit di atas pengelasan lapisan timah PVC. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
  15. DEWALT Heat Gun
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Heat Gun
    Deskripsi:
    Heat guns with surface temperature control (STC) automatically adjust their heat output to reach the target temperature required at the surface to heat, dry, or soften materials. Their sensor measures the temperature of the work surface rather than the temperature of air leaving the gun. They are commonly used to prevent scorching and overheating of temperature-sensitive materials. Pistol-grip heat guns allow users to squeeze the trigger as they grip the tool. They provide ergonomic handling in a range of positions on vertical and horizontal surfaces.
    atribut:
    • Application: Bending and Forming Plastics; Curing Resins; Desoldering; Drying Filler; Heating Temp Sensitive Materials; Shrink Tubing; Soldering
    • Current (A): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool, (2) Nozzles
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 AC
    • Cord Length (ft): 10
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Nozzle type: Conical; Fishtail
    • Nozzles Included: Included
    • Number of Air Flow Settings: 1
    • Temperature Settings: Variable
    • UNSPSC: 27112717
  16. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  17. Lototo Lockout Hasp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

    Lototo Lockout Hasp
    Deskripsi:
    LOTOTO L420 Steel Safety Lockout Hasp features a 1in (25mm) inside jaw diameter and can hold up to six padlocks. Ideal for lockout by multiple workers at each lockout point, the hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. Control cannot be turned on until last worker’s padlock is removed from hasp.
  18. Deli Heat Gun
    Mulai

    Rp259.900

Daftar Harga heat guns Terbaru April 2026
BOSCH Heat GunRp1.199.900
Makita Heat GunRp969.900
BOSCH Hot Air GunRp539.900
INGCO Heat GunRp379.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
RYU Heat GunRp489.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylRp47.900
Kenmaster Mesin Hot Air GunRp309.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)