Beli headlamp avanza di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- Sunrei Headlamp Ree Seriesatribut:
- Lumens (lm): 155
- Lamp Model: Focus, Flood, SOS
- Material: ABS Engineering Plastic (Headlamp), Rubber (Botton)
- Dimensions (cm): 6.5x3.5x3
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- Sunrei Headlamp Youdo Seriesatribut:
- Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
- Material (button): Rubber
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- KRISBOW Senter Kepala LEDDeskripsi:LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headbandatribut:
- Light Source: 3 LED 3 W
- Luminous Flux (Lm): 120
- Distance (m): 60
- Accessories: 3AAA baterries included
- Battery: 3AAA
- Dimensions Unit (cm): 6x5x5
- Runtime (hour): 3
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- Sunrei Headlamp MUYE Seriesatribut:
- Shooting Beam (m): 100
- Certification: CE/RoHS
- Waterproof: IPX5
- TOTAL Headlampatribut:
- Battery: 3 pcs AAA Alkaline batteries, included
- Beam Distance (m): 91
- Brightness (lumens): Low = 100, High = 200
- Package Dimensions (cm): 25.5x21.5x14.5
- Protection Rating: IPX4, water / rain resistant but cannot be submerged
- Petzl TikkinaDeskripsi:TIKKINA® Simple, compact headlamp for proximity lighting 150 lumens The TIKKINA headlamp offers 150-lumen brightness and a wide beam for proximity lighting. Simple, compact and with a long burn time, it is practical for outdoor activities like camping or trekking, or for traveling, and also for daily activities and projects around the house. TIKKINA is a HYBRID headlamp that is also compatible with the CORE rechargeable battery. -Compact and lightweight: only 85 g -Long burn time -Simple to use, thanks to its single button with which to quickly and easily select the lighting mode -Three lighting modes: proximity, movement and distance vision -TIKKINA is a HYBRID headlamp: it comes with three standard batteries, and is also compatible with the CORE rechargeable batteryatribut:
- Certifications: CE
- Taffled Headlamp Flashlight HeadlightDeskripsi:Temani waktu bertualang di alam bebas menggunakan senter kepala dari TaffLED. Dibekali chip XPE LED dan COB LED, senter ini dapat menghasilkan cahaya super terang. Hadir dengan 3 mode penggunaan dan kemiringan yang bisa diatur.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TaffLED Headlamp Flashlight Headlight LED 3 Modes XPE COB - KX-18041 x Tali Strap1 x Kabel USB Type Catribut:
- LED Type: 1 x XPE ; 1 x COB
- Battery Type: 1 x 18650 Button Top (Battery Not Included)
- Material: Plastik ABS
- COB (lumen): 180
- Cable Length (cm): ±20
- Color: Black
- Flashlight Head Dimensions (cm): 8.5x3.8x4
- XPE (lumen): 100
- Pelican Safety Headlamp LEDDeskripsi:Pelican safety approved headlamps are designed for use in hazardous environments. It is not only Class I Div 1 approved but also is ultra compact and lightweight. Equipped with three LEDs, it produces up to 33 lumens and provides up to 40 hours of run time and offers multiple modes (high, low, flashing). The Pelican 2745 is available in two colors (yellow or black). Count on Pelican to bring you the best in lighting design and technology.The new Pelican 2745 headlamp: Guiding you safely through the danger zone.atribut:
- Body Material: Polycarbonate (PC)
- Shroud Material: Polycarbonate (PC)
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- O-Ring Materials: Over-molded TPR
- KRISBOW Senter Kepala Anti LedakDeskripsi:Explosion Proof Head Lampatribut:
- Battery Size: 3xAAA
- Light Source: Cree XP-G2 LED
- Mode: High/Low/Off
- Beam Distance (m): 75 (low), 100 (high)
- Dimensions (mm): 80x50x45
- IP Rating: IP67
- Light Output (Lm): 100 (low), 216 (high)
- Runtime (hour): 12.12min (low), 5h.8mins (high)
- Sunrei Headlamp YoudoX Seriesatribut:
- Battery Type: 3xAAA battery
- Lumens (lm): 300
- Waterproof: IPX8
- Burn Time (hour): 115
- Sunrei Headlamp iFishing Seriesatribut:
- Shooting Beam (m): 85
- Certification: CE/RoHS
Daftar Harga headlamp avanza Terbaru March 2026
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| NITECORE Headlamp LED | Rp389.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
| Sunrei Headlamp Ree Series | Rp329.900 |
| Fenix Headlamp | Rp669.900 |
| Sunrei Headlamp Youdo Series | Rp199.900 |
| Meval LED Head Lamp | Rp67.900 |
| KRISBOW Senter Kepala LED | Rp87.900 |
| OLIGHT Headlamp | Rp1.499.900 |
| Sunrei Headlamp MUYE Series | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Petzl%20Tikkina/mnP103084815-2.jpg)