Beli head light led di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight)Deskripsi:Battery cannot be replaced.atribut:
- Accessories: Headband
- Body Material: Aluminium, Plastic
- Color (Body): Red
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 58x40x45
- Light Source: LED1 Ball 1W
- Lighting Time: Strength: about 10 hours, Weak: about 40 hours, Flashing: about 22 hours (when using alkaline batteries)
- Power: AAA Batteries x 3 (not Included)
- Total Luminous Flux (Lm): 51
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- KRISBOW Senter Kepala Anti LedakDeskripsi:Explosion Proof Head Lampatribut:
- Battery Size: 3xAAA
- Light Source: Cree XP-G2 LED
- Mode: High/Low/Off
- Beam Distance (m): 75 (low), 100 (high)
- Dimensions (mm): 80x50x45
- IP Rating: IP67
- Light Output (Lm): 100 (low), 216 (high)
- Runtime (hour): 12.12min (low), 5h.8mins (high)
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- GENTOS LED HeadLight CB SeriesDeskripsi:-Equipped with a collimator lens that projects light far.-A standard headlight with excellent cost performance.-Test Battery-2m drop resistant
- Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDDeskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- Sunrei Head LampDeskripsi:Headlamp clip topi dari Sunrei yang sangat ringan dan mungil dengan tingkat waterproof IPX5. Dilengkapi fitur sensor gerak dan terdapat strap jika ingin di gunakan langsung di kepalaMerek : SunreiModel no : H150Kategori : headlampLumens : 150 lmKapasitas Baterai : 600mAhBurn Time : 2-24 JamMode Lampu : Flood COB dan Red SOSWarna : Merah / Abu-abuWarna Cahaya : Putih 6500K dan merahMaterial : ABS Engineering PlasticDimensi : 5 x 2 x 3cmBerat :39grIsi Paket :*1x Lampu*1x Strap High Quality*1x Kabel USB Type-C*1x Manual Book + Kartu GaransiParameters :* Fokus Sedang : 70 lumens // 11 meter // 4 jam* Fokus Tinggi : 150 lumens // 19 meter // 2 jam* Fokus Redup : 9 lumens // 4 meter // 24 jam* Red Tinggi : 4 lumens // 0 meter // 15 jam*Red strobe : 0 lumens // 0 meter // 0 jamFitur Produk :*Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray)*Sangat ringan dan berukuran compact, mudah dibawa dan disimpan*Menggunakan Li-Polymer Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan USB Type-C*Sensor gerak yang mempermudah menyalakan/mematikan headlamp*Terdapat indicator level baterai*Strap yang elastis dan dapat dilepas, mudah dibuka dan nyaman digunakan*Klip agar lampu dapat dijepit di topi atau media lain sebagai lampu signal (tas, jaket, dll)*Cocok digunakan untuk hiking, camping, memancing, running, dan penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah tinggal, dll)
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- Sunrei Headlamp Youdo Seriesatribut:
- Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
- Material (button): Rubber
- Kenmaster Senter KepalaDeskripsi:Spesifikasi : - Termasuk Baterai. - Dengan LED 10 watt dengan. - Daya terang yang maksimal. - Dengan memakai bahan plastik ABS yg lebih tahan dan lebih kuat. - Menggunakan daya baterai AAA x3. - Mempunyai 3 pungsi cahaya. 1. Terang. 2. Redup. 3. Berkedip - kedip. Cocok Untuk sepeda, baca, camping, Hiking, Expedisi Malam, Expedisi Goa.atribut:
- Power (W): 10
- Lumens: 120
- Material: ABS Plastic
- KRISBOW Senter Kepala LEDDeskripsi:LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headbandatribut:
- Light Source: 3 LED 3 W
- Luminous Flux (Lm): 120
- Distance (m): 60
- Accessories: 3AAA baterries included
- Battery: 3AAA
- Dimensions Unit (cm): 6x5x5
- Runtime (hour): 3
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
- ALDO Lampu Senter KepalaDeskripsi:- 8 LED super bright white- Multifunction: 2 LED On, 4 LED On, 8 LED On- Material: ABS plastic- LED using life: 100000 hours- Powered: 3xAAA Battery (NOT ICLUDED)
- Sunrei Headlamp Ree Seriesatribut:
- Lumens (lm): 155
- Lamp Model: Focus, Flood, SOS
- Material: ABS Engineering Plastic (Headlamp), Rubber (Botton)
- Dimensions (cm): 6.5x3.5x3
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- monotaro Headlight COBDeskripsi:Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed workatribut:
- Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
- Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
- Waterproof Protection Grade: IP-X3
- Total Luminous Flux (Lm): 150-75
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
- Irradiation Angle: 107.8 degrees
- Irradiation Distance (m): About 22
- Light Source: 3W COB LED
- Lighting System: High / Low / Flashing
- monotaro LED Headlight Brightness 350LmDeskripsi:It is an LED headlight which can adjust the brightness to 100Lm and 350Lm.. For inspection work at production line and construction siteDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Total Luminous Flux (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Color (Body): black
- Light source color: White
- Light Source: LED
- Color: Black
- Protection Class: IPX7
- Brightness (Lm): Strong: 350 / Weak: 100
- Continuous Lighting Time (hour): Strong: 1.3 / Weak: 7
- Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 64×45×44
- Irradiation Distance (m): 34
- Light Angle: 90°
- Lighting Type: strength
- Material (Main Unit): Aluminium Alloy
- Maximum Lighting Time: Strong: 1.3 hours / Weak: 7 hours
- Power Supply Type: Battery operated
- Suitable Battery: AAA batteries x 3 (sold separately)
- Type of Illumination: Floodlight
- Water Resistant: IPX7
Daftar Harga head light led Terbaru March 2026
| TRUSCO Aluminum Heavy Duty LED Head Lamp (Headlight) | Rp759.900 |
| Meval LED Head Lamp | Rp67.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
| KRISBOW Senter Kepala Anti Ledak | Rp949.900 |
| NITECORE Headlamp LED | Rp389.900 |
| GENTOS LED HeadLight CB Series | Rp439.900 |
| Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED | Rp34.900 |
| Sunrei Head Lamp | Rp219.900 |
| Camelion Head Light | Rp77.900 |
| Sunrei Headlamp Youdo Series | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000809-1.jpg)














/oyP103564898-1.jpg)