Beli head gear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  2. Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head
    Mulai

    Rp919.900

    Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head
    Deskripsi:
    Girbox paralel untuk Oriental Motor dengan ukuran frame 42mm, rasio reduksi 1:5
  3. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  4. Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard)
    Deskripsi:
    Impact-resistant ABS browguard.
  5. KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  6. Orientalmotor Induction Motor K Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    Orientalmotor Induction Motor K Series
    Deskripsi:
    Accessories: Motor, capacitor, instruction manual
    atribut:
    • Time Rating: Continue
  7. Orientalmotor Gear Head
    Mulai

    Rp1.499.900

    Orientalmotor Gear Head
    atribut:
    • Motor Type: Gear Head
    • Reduction Ratio: 6
    • Shaft: GN tooth cutting
    • Gear Head Mounting Angle Dimension (mm): 60
    • Gear Head Type: Long life, low noise GN-S gear head
    • Output Power (W): 6
    • RoHS Directive: Not regulated
  8. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  9. Orientalmotor Induction Motor
    Mulai

    Rp1.199.900

    Orientalmotor Induction Motor
    Deskripsi:
    Applicable gear head: 5GN
    atribut:
    • Time Rating: Continuous
  10. Besgard Faceshield
    48%
    Mulai

    Rp77.900

    Besgard Faceshield
    atribut:
    • SNI License: No
  11. LEGION Faceshield Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  12. TECHNO Faceshield And Visor
    Mulai

    Rp77.900

    TECHNO Faceshield And Visor
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  13. TRUSCO Face Shield
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Face Shield
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  14. KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  15. Interx Faceshield
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    Interx Faceshield
    Deskripsi:
    Faceshield with assorted color list
    atribut:
    • Material: Clear PET
  16. TRUSCO Faceshield
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  17. Non Brand Face Guard
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

Daftar Harga head gear Terbaru March 2026
CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanRp109.900
Orientalmotor Parallel Shaft Gear HeadRp919.900
Blue Eagle Face Shield dengan VisorRp74.900
Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard)Rp67.900
KRISBOW Face Shield dengan Pelindung KepalaRp349.900
Orientalmotor Induction Motor K SeriesRp1.199.900
Orientalmotor Gear HeadRp1.499.900
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
Orientalmotor Induction MotorRp1.199.900
Besgard FaceshieldRp77.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait