Pyramex Polycarbonate Face Shield (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (inch)8x15
ColorClear
MaterialPolycarbonate
Thickness (inch)0.40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Meets Z87+
- Universal slots will accommodate a wide variety of headgear.
- Provides 99% UVA/B/C protection.
- Offers secondary protection and must be worn with spectacles or goggles.
- Shown with HGBR - sold seperately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan