Beli harga water hammer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  2. American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Mulai

    Rp129.900

    American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)
    Deskripsi:
    > Full polished and heat treated carbon steel hammer> Mirror polished finishing
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. TRUSCO Urethane Shock-less Hammer (Palu Karet)
    Mulai

    Rp609.900

    TRUSCO Urethane Shock-less Hammer (Palu Karet)
    atribut:
    • Material: Head:Polyurethane (PU) Handle:Thermoplastic Vulcanized Elastomer (TPV)
  5. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  6. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inch
    atribut:
    • Dimension: 35 x 5 x 14 cm
    • Material: Stainless Steel
    • Size Pipe: 1 1/4 Inch
  7. air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Mulai

    Rp50.900

    air Pop Up Sifon Pembuangan Air Wastafel
    Deskripsi:
    > SS Flexible Hose> Plastic material> 1 1/4
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Installation Pipe: 1 1/4 Inch
  8. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  11. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  12. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  13. SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SEKAI Misty Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
    • Voltage (V): 220
  14. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  15. JTC Air Impact Wrench Small (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Air Impact Wrench Small (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Drive Size: 1\"
    • Inlet Size: 3/8\"
    • Length: 222 mm
    • Type: Pistol
    • Maximum Torque: 1700 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 4500 rpm
  16. JTC Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    JTC Air Impact Wrench Super Duty (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Drive Size: 3/4\"
    • Inlet Size: 3/8\"
    • Length: 215 mm
    • Type: Pistol
    • Maximum Torque: 1500 ft-lb
    • Rotation Speed (rpm): 4500 rpm
Daftar Harga harga water hammer Terbaru November 2026
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
American Tool Sledge Hammer Fiberglass Handle (Martil / Palu Godam)Rp129.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TRUSCO Urethane Shock-less Hammer (Palu Karet)Rp609.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelRp169.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp3.699.000
air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelRp50.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)