Beli harga tester aki digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GS ASTRA AKI Mobil MF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA AKI Mobil MF
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  2. Daytona DYT Battery Tester (Aki)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Daytona DYT Battery Tester (Aki)
    Deskripsi:
    > Digital , White LED Light> Tegangan 12 Volt , dapat mengukur Aki 30-200 Ah (Ampere Hour)> Mengukur CCA , 100-2000 CCA (Cool Cranking Ampere)> Terdapat indicator Resistance> Penunjukan Battery Condition (SOH/SOC) %
  3. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  4. Yuasa Air Aki
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Air Aki
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  5. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  6. JTC Digital Battery Tester With Printer
    Mulai

    Rp9.899.900

    JTC Digital Battery Tester With Printer
    atribut:
    • Operating range: 40-2000 CCA (SAE)
    • Paper Width (mm): Printing 37
    • Rating System: SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no)
    • Resolution: 1 CCA
    • Test Leads (cm): 80 (31inch)
    • Tolerance: CCA: < ± 15%, ± 0.05V
    • Voltage (V): 1.5-30
  7. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.899.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  8. JTC Battery Tester
    54%
    Mulai

    Rp42.000

    JTC Battery Tester
    atribut:
    • Material (Main Unit): plastic
    • Overall Length (mm): 165
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. Hioki Insulation Resistance Tester
    Mulai

    Rp5.599.900

    Hioki Insulation Resistance Tester
    Deskripsi:
    -A 5 range insulation resistance tester for 50V/125V/250V/500V/1000V.-High speed reaction time(compared with company products)compatible.-Comes with a main body integrated hard case.-A new JIS accredited 5 range insulation resistance tester.
    atribut:
    • Minimum Display: 0.01MΩ
    • Rated Measuring Voltage: 50/100, 125/250, 250/500, 500/2000, 1000/4000V/MΩ
    • Voltage (V): 600 (AC)
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  12. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  13. KYORITSU Ground Resistance Tester
    Mulai

    Rp7.199.900

    KYORITSU Ground Resistance Tester
    Deskripsi:
    Accurate measurement is possible even in environments with large auxiliary ground resistance.
  14. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  15. Hioki Lan Cable Tester
    Mulai

    Rp9.999.900

    Hioki Lan Cable Tester
    Deskripsi:
    -A LAN cable tester that shows up to the disconnection point.-Split pair inspection is possible.-21 cables can be identified by using the terminator (9690-01 to 04) sold separately.-Terminator (9690)-Mobile Case (for waist belts)
    atribut:
    • Cable Length Measurement: Measurable lengths: 2 m to 300 m (6.6 ft to 984 ft); Measurement accuracy: +/- 4% rdg. ± 1 m (3.3 ft); Display resolution: 0.1 m (0.3 ft)
    • Compatible: Connecter RJ-45 plugs
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 85x33x130
    • Direction Measurement: Up to 21 cables can be identified using the supplied Terminator 9690 and optional Models 9690-01 to 9690-04
    • Measurable Cable: Twisted-pair cable, characteristic impedance: 100 Ohm, shielded and unshielded, CAT 3, 4, 5, 5e and 6
    • Power Supply: LR6 (AA) alkaline battery x2, 1.4 VA max., Continuous use : 50 hr (at measurement interval of 1 minute)
Daftar Harga harga tester aki digital Terbaru January 2026
GS ASTRA AKI Mobil MFRp959.900
Daytona DYT Battery Tester (Aki)Rp1.899.900
Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp4.799.900
Yuasa Air AkiRp9.900
JTC Digital Battery TesterRp1.999.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
JTC Digital Battery Tester With PrinterRp9.899.900
KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp5.899.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.899.900
JTC Battery TesterRp42.000

Data diperbarui pada 03/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)