Beli harga tang knipex di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KNIPEX Crimping Plier Multicrimp (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp5.299.900

    KNIPEX Crimping Plier Multicrimp (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Version:Crimping tool with quick-change system for mobile assembly work. The separate, round magazine contains 3 or 5 crimping heads for the most common crimping applications. Jaws burnished, handles with multi-component coating.Quick-change of the crimping head no tools required.One tool for the most common crimping applications.Crimping results comparable with fixed-head tools.Supplied with:Crimping tool with round magazine including 3 or 5 crimping heads.
    atribut:
    • Overall Length: 250 mm
    • for uninsulated blade terminals: 0.5 mm2  -  6 mm2
    • for insulated cable lugs and connectors: 0.5 mm2  -  6 mm2
    • Number of interchangeable heads: 3
    • for terminal sleeves: 0,25- 6,0 mm2
  2. KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Mulai

    Rp90.900

    KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  3. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  4. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  5. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. Kenmaster Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp52.900

  7. KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Mulai

    Rp359.900

    KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)
    Deskripsi:
    -A single move can be used to twist binding wires from a roll and then cut the wires.-The quenched cutting blade has a hardness of 61HRC.
  8. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  9. TRUSCO Water Pump Plier (Tang Pipa)
    50%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Water Pump Plier (Tang Pipa)
    Deskripsi:
    Use:Various types of pipe work.
  10. ENGINEER Micro Connector Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ENGINEER Micro Connector Crimping Plier (Tang Crimping)
    atribut:
    • Crimp Terminal for Connection Terminal (mm²): 0.03 - 0.52
    • Purpose of Use: For crimping work of extremely small pins.
  11. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  12. monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting work
    atribut:
    • Overall Length (mm): 180
    • Material: Carbon Steel
    • Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
    • Weight (g): 310
  13. FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

Daftar Harga harga tang knipex Terbaru October 2026
KNIPEX Crimping Plier Multicrimp (Tang Crimping)Rp5.299.900
KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp90.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Rp429.900
Kenmaster Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Rp52.900
Kenmaster Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp15.900
MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik)Rp899.900
MAXPOWER Diagonal Cutting Pliers 55 Carbon Steel (Tang Potong)Rp46.900
KNIPEX End Cutting Pliers Concreters (Tang Kakatua)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)