Beli harga stop kontak 4 lubang merk broco di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Deskripsi:Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
- Broco Stop Kontak Atlantic Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Series: Classica
- Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet)atribut:
- Electric Rating (V): 220
- Power (W): 2500
- Cable Size (mm²): 3x0.75
- Electric Rating (A): 10
- Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Stop Kontak Arde Saklar tersendiri dengan beberapa Soket dan dilengkapi dengan panel instalasi kabel dan pengaman soket (tidak termasuk kabel)
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Broco Saklar Intermediate Galleo Seriesatribut:
- Series: Galleo
- Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
Daftar Harga harga stop kontak 4 lubang merk broco Terbaru March 2026
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel) | Rp89.900 |
| Broco Stop Kontak Atlantic Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp46.900 |
| Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet) | Rp26.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded) | Rp6.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| Kenmaster Stop Kontak Over Heat (Power Socket/Power Outlet) | Rp61.900 |
| Uticon Stop Kontak Tanpa Kabel + Saklar Terpisah (Power Socket/Power Outlet) | Rp92.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp75.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp40.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102059142-1.jpg)
/P102059395-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/dmP102277490-3.jpg)
/P102058466-1.jpg)

/P102058732-1.jpg)

/iaP102121658-2.jpg)