Beli harga steam air krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- KARCHER HOME & GARDEN Steam CleanersDeskripsi:KARCHER Steam Cleaners is Environmentally friendly, quick and convenient. Can be used practically anywhere: Kärcher steam cleaners make it possible to clean hard floor surfaces, fittings and much more with little effort and without chemicals, making them more environmentally friendly. The tried and tested Kärcher quality of these machines ensures that your floors, tiles and windows will shine.The Next Generation of Steam Cleaners. Whether small and handy, with non-stop steaming or a top-class machine, Kärcher provides the right model for every need – the ideal alternative to conventional cleaning. The next generation of Kärcher steam cleaners delivers non-stop steam without work interruptions or long waiting times. The water tank can be detached and refilled at any time to quickly and easily clean large surfaces – no chemicals or cleaning agents are needed. Cleaning is made even easier for you thanks to the compact build and top-quality accessories.
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- TRUSCO Air DusterDeskripsi:General dust work.
- Paloma Gas Water HeaterDeskripsi:Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.atribut:
- Capacity (L): 5
- Installation: Indoor
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- KRISBOW Mesin Gergaji PitaDeskripsi:Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Daftar Harga harga steam air krisbow Terbaru February 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners | Rp2.899.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin) | Rp169.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp229.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/52P101001182-4.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/P103080624-1.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/P101001120-1.jpg)
/haP103587622-1.jpg)

/35P101000113-3.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
/P102171578-1.jpg)