Beli harga roll conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIPPON VALQUA Valflon PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tape
    Mulai

    Rp769.900

    NIPPON VALQUA Valflon PTFE Pressure Sensitive Adhesive Tape
    atribut:
    • Color: Gray
    • Tensil Strength: 70.6N/25mm
    • Viscosity: 7.4N/25mm(for stainless steel)
    • Working Temperature Range: 0 to 180degreesC
  2. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  3. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  4. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp70.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  5. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp87.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
  6. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  7. WIRAPAX Shrink
    Mulai

    Rp10.999.900

    WIRAPAX Shrink
    Deskripsi:
    Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.Shrink Tunnel BS-4525A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Shrink Tunnel BS-4525A ini bertenaga daya listrik 6,5 kW. Serta Loading 10 kg dan Tunnel Size (LxWxH) 90 x 45 x (5-25) cm. Juga memiliki bobot mesin 90 kg. Keunggulan Shrink Tunnel BS-4525A:Tinggi tunnel yang dapat diatur secara manualSistem penggunaan yang sederhana.Konstruksi rangka besi.Warm-Up Time cepat.Konveyor roll atau mesh yang berkualitas.Pengatur kecepatan konveyor digital.Kecepatan Conveyor 0-10 m / min.Kontrol suhu udara 0 ° hingga 200 ° C.Pilihan jenis conveyor Mesh atau Roller .
  8. Hikari Nr Rubber
    Mulai

    Rp18.900

    Hikari Nr Rubber
    atribut:
    • Material: Natural rubber (NR)
    • Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 100
    • Length (mm): 100
    • Working Temperature Range: -30 to 70degrees
    • Color: Black
    • Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
  9. TRUSCO Artifical Turf
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Artifical Turf
    atribut:
    • Width (mm): 910
    • Thickness (mm): 6
    • Purpose of Use: Passage, rooftop, terrace etc. of construction site.
  10. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  11. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  12. TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 38
    • Thickness (mm): 1.2
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
Daftar Harga harga roll conveyor Terbaru October 2026
NIPPON VALQUA Valflon PTFE Pressure Sensitive Adhesive TapeRp769.900
TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)Rp49.900
TRUSCO Steel WireRp99.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)Rp70.900
TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp87.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
WIRAPAX ShrinkRp10.999.900
Hikari Nr RubberRp18.900
TRUSCO Artifical TurfRp2.199.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)