Hikari Nr Rubber

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
MaterialNatural rubber (NR)
Thickness (mm)1
Width (mm)100
Length (mm)100
Working Temperature Range-30 to 70degrees
ColorBlack
Purpose of UsePacking material, anti-slip, vibration absorbing mat.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Excellent wear resistance.
- It has good elasticity.
- The mechanical properties are good.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan