Beli harga power 5000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Power Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  2. MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  3. Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  4. AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Mulai

    Rp5.999.900

    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Sereies
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP Series with stainless steel body.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  5. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  6. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  7. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp939.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  8. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  9. Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Deskripsi:
    - Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 220-200-0
    • Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
    • Insulation Type: F Type (155°C)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Copper, Iron
    • Phase: Single
  10. Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Type C (C50 Series)
    Mulai

    Rp979.900

    Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Type C (C50 Series)
    Deskripsi:
    e-POWER (E power) has excellent flexibility has become a notch shape. Therefore less power loss due to bending as compared with the conventional V-belt, there is a energy-saving effect. Less power loss, it can reduce the 6 of the power consumption as c
  11. Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    Mulai

    Rp26.999.900

    Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
  12. Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 Phase
    Mulai

    Rp8.499.900

    Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 Phase
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Built-in Width (mm): 175
    • Depth (mm): 175
    • Height (mm): 186
    • Max. Output Current 1 (A): 10
    • Nominal Value Output Current 1 (A): 10
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Output Power (W): 240
    • Primary on Load: 230-400V / sec 24V
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
    • Width (mm): 126
  13. HARGEN Genset Portabel (Generator)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HARGEN Genset Portabel (Generator)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  14. Hyundai Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Hyundai Generator Bensin (Genset)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga harga power 5000 watt Terbaru March 2026
SMT Power Stabilizer Single PhaseRp499.900
MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)Rp3.199.900
Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)Rp21.999.900
AND Dust & Waterproof Digital Scales SK-WP SereiesRp5.999.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
ACIS Digital Compact BalanceRp559.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp939.900
KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Rp12.999.900
Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 SeriesRp839.900
Mitsuboshi E-Power V Belt Wrapped Notched Type C (C50 Series)Rp979.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)