Legrand Filtered Rectified Power Supply 1 Phase

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
1st Secondary Output Voltage (V)24-24
Built-in Width (mm)175
Depth (mm)175
Height (mm)186
Max. Output Current 1 (A)10
Nominal Value Output Current 1 (A)10
Nominal Value Output Voltage 1 (V)24
Output Power (W)240
Primary on Load230-400V / sec 24V
Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V)230-400
Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V)230-400
Type of Electric ConnectionScrew connection
Voltage Type (supply Voltage)AC/DC
Width (mm)126

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan