Beli harga pompa submersible di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FISCH Pump Submersible (Pompa Celup)atribut:
- Power (W): 250
- Maximum Head (m): 5.7
- Maximum Flow (L/hour): 6400
- Electrical Requirements: 220V, 50Hz
- Maximum Depth (m): 7
- Outlet: G1 - 1/4\"
- Solid (m): 2-3
- IP: IPX8
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)atribut:
- Power (W): 220-240
- Control Box: Include
- KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:WPS750 Submersible Water Pump Suitable for the effective draining of cellars, cisterns and the general transfer of water. Capable of continuous and reliable running, strong double insulated case with no metal parts are in contact with the water. Overload protection and easy to remove filters for cleaning and access to the impeller. Fitted with an automatic float switch and a multi hose adaptor (25, 32, 38mm), can handle solids up to 5mm diameter.atribut:
- Product Number: SP16-750
- Power Supply: 230V
- Maximum Particle Diameter: 5.0mm
- Outlet Port Size: 25 to 38
- Maximum Head: 8.5m
- Cable Length: 10m
- Part Number: KBE2794470K
- Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Pedrollo Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 380
- Diameter Inlet x Outlet (inch): 3
- Phase: 3
- Size (inch): 6
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Diameter Pipe (inch): 1.25
- TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
Daftar Harga harga pompa submersible Terbaru October 2026
| FISCH Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp649.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp4.899.900 |
| Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup) | Rp17.999.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.799.900 |
| PNS Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit) | Rp1.499.900 |
| HCP Pump Submersible Stainless Steel SF Series (Pompa Celup) | Rp14.999.900 |
| KOBE RED LINE Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| Shimge Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.099.900 |
| Wilo Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup) | Rp5.699.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6yP103205250-1.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/cqP105472458-1.jpg)
/eiP104082522-1.jpg)
/ojP102202883-3.jpg)
/rfP105307987-1.jpg)
/4qP104661170-1.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/m2P105213794-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/kkP102093740-5.jpg)
/P101502991-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)