Beli harga pisau aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Pisau Safety Retractable Quick Release
    Mulai

    Rp259.900

    Kennedy Pisau Safety Retractable Quick Release
    atribut:
    • Overall Length: 250mm
    • Compatible Materials: Adhesive Tape Cardboard Paper Plastic Rubber Shrink Wrap/Stretch Film
    • Handle Material: Bi-Material
    • Blade Material: Steel
    • Part Number: KEN5370790K
  2. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  3. Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    Mulai

    Rp539.900

    Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With Gloss
    Deskripsi:
    Usage:For repairing refrigerating containers, for air conditioning ducts / heat insulation sealing joints.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.1
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material Thickness (mm): 0.05
    • Adhesive Power (N/10mm): 5.3
    • Tensile Strength (N/10mm): 33.3
  4. KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang
    Deskripsi:
    Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Gradated Design: Aluminium
  5. SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End Mills
    Mulai

    Rp2.999.900

    SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End Mills
    Deskripsi:
    6 Piece Sets Dimensions to DIN 844. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Contents: 3, 4, 5, 6, 8 and 10mm. SwissTech carbide cutters are specifically engineered to be used in CNC machine centres. The rigidity and integrity of the machine tool is paramount to the performance of this type of cutter. Carbide cutters are used mainly at high speed and feed rates. The increased temperatures associated with cutting at such high rates are absorbed by the carbide, which will retain its strength and hardness. SwissTech carbide cutters can be used across a range of materials.
    atribut:
    • Flute Length: 12(2)mm 14mm 16mm 20(2)mm
    • Shank Diameter: 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Number of Flutes: 4
    • Cutter Diameter: 10mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm
    • Milling Application: Finishing Profiling Semi-finishing Slotting
    • Cutter Diameter Tolerance: js12
    • Product Number: E5SET00077
    • Helix Angle: 30 Degree
    • Application Materials: Alloy Steel Aluminium Carbon Steel Cast Iron Copper Stainless Steel
    • Material Grade: Micrograin
    • Number of Pieces: 6
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Overall Length: 32mm 40mm 50(2)60mm 70mm
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Plunge Type: Centre Cutting
  6. Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
    • Initial Dry Time (minute): 15-30
  7. KYK TCT Saw Blade for Wood
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    KYK TCT Saw Blade for Wood
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
  8. TELWIN Compressor
    Mulai

    Rp23.999.900

    TELWIN Compressor
    Deskripsi:
    TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230Vcode 815088Inverter, plasma jet cutting system, with ignition by pilot arc contact. Allows fast, undistorted cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanized steel, aluminum, copper, bra
    atribut:
    • Type: Technology Plasma 54
  9. BOSCH Bench Top
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Bench Top
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  10. KINIK Mata Gerinda Surface
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    KINIK Mata Gerinda Surface
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  11. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  12. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  13. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  14. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  15. Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Mulai

    Rp2.699.900

    Kennedy Compact Flaring Tool With Cutter/Deburrer Set
    Deskripsi:
    Suitable for use on aluminium, brass and copper pipe. Compact folding design. Robust moulded case. Single 45 Degree flares: 3/16 Inch to 5/8 Inch. Double flares: 3/16 Inch to 1/2 Inch. Cutter: 1/8 Inch to 1.1/4 Inch. Deburrer: 1/8 Inch to 1.1/8 Inch internal and external.
    atribut:
    • Angle of Flare: 45Degree
    • Compatible Pipe Material: Aluminium Brass Copper
    • Compatible Pipe Size: 1/2Inch 1/4Inch 3/16Inch 3/8Inch 5/16Inch 5/16 (Single Flare Onlyin. 5/8Inch
    • Lap Type: Double Lap Single Lap
    • Type: Flaring Tool Set
    • Includes: Carrying Case Cutter Deburrer Flaring Tool
    • Number of Pieces: 4
    • Product Number: CFTK625
Daftar Harga harga pisau aluminium Terbaru March 2026
Kennedy Pisau Safety Retractable Quick ReleaseRp259.900
Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumRp549.900
BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and WoodRp42.900
Maxell Sliontec Aluminum Adhesive Tape 8160, With GlossRp539.900
Kenmaster Pompa SepedaRp48.900
KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangRp139.900
SwissTech 4FL Carbide Plain Shank End MillsRp2.999.900
Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamRp45.900
KYK TCT Saw Blade for WoodRp49.900
TELWIN CompressorRp23.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)