Beli harga pemanas air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  2. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  3. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  4. Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Paloma offers a complete range of tankless water heaters suitable for both residential and commercial use. Our tankless water heater line includes products for indoor and outdoor installation, natural and bottled gases, and maximum flow rates from 5 to 32 liters per minute. Paloma's range satisfies all water-heating needs.
    atribut:
    • Capacity (L): 5
    • Installation: Indoor
  5. Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Storage Water Heater ELI (Electric Instant)
    atribut:
    • Design: Vertical
    • Power (W): 2400
    • Safety device: ELCB
    • Voltage (V): 220 to 230
  6. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  7. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  8. Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  9. Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
Daftar Harga harga pemanas air Terbaru October 2026
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900
Paloma Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp4.399.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
Ariston Electric Water Heater Instant Aures (Pemanas Air Elektrik)Rp3.199.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
Ariston Electric Water Heater PRO R Cylinder Medium Capacity (Pemanas Air Elektrik)Rp5.499.900
Wasser Gas Water Heater (Pemanas Air Gas)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)