Beli harga mesin semprot pertanian 4 tak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  3. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  7. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  10. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  11. SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
  12. SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Mulai

    Rp23.900

    SC Johnson Pembersih Alat Makan Sanitation J-80
    Deskripsi:
    J80 Sanitizer adalah produk sanitasi untuk peralatan makan dan peralatan masak serta area pemrosesan makanan yang sebelumnya telah dibersihkan. J80 Sanitizer membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan keracunan makanan.Ciri Khas:Hemat waktu dan tenaka, karena tidak memerlukan pembilasan jika digunakan dengan konsentrasi 200ppmDapat digunakan secara manual atau penyemprotan mekanikEfektif bahkan pada air yang basah. Bisa digunakan sebagai sanitasi pada air yang berkesadahan hingga sampai dengan 700ppmPetunjuk PemakaianUntuk sanitasi permukaan dari alat proses makanan seperti meat slicer, meat minceer dan area kerja:1. Cuci peralatan terlebih dahulu dengan detergent dan dibilas bersih2. Cuat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan peralatan tersebut secara menyeluruh dengan larutan J80 tersebut menggunakan botol spayer4. Biarkan permukaan tersebut kering alami. Jangan dibilas atau disekaUntuk sanitasi permukaan meja tempat display:1. Bersihkan terlebih dahulu permukaan meja, tempat display dengan detergent dan bilas bersih2. Buat campuran J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm)3. Basahi permukaan yang akan disanitasi dengan menggunakan botol sprayer4. Biarkan permukaan kering alamiUntuk sanitasi peralatan makan dan minum:1. Cuci peralatan makan/minum dengan detergent2. Bilas dengan air bersih3. Campurkan J80 Sanitizer dengan perbandingan 1:128 (200ppm) di bak khusus sanitasi4. Celupkan peralatan makan tersebut dengan sedikitnya 2menit5. Angkat dan biarkan kering secara alamiCatatan: Gantilah larutan sanitasi setiap pergantian shiff atau jika sudah kotor. Gunakan quaternary test kit untuk mengetes kandungan larutan
  13. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  14. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
Daftar Harga harga mesin semprot pertanian 4 tak Terbaru November 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)