Beli harga mesin potong kayu besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Wagner Gergaji MesinDeskripsi:Alat pemotong kayu yang sering di gunakan untuk perhutanan, perkebunan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya di bandingkan dangan pemotong kayu yang manual. Wagner WG 580 memiliki kapasitas mesin 54.5 CC lebih besar dari model sebelumnyaatribut:
- Speed (rpm): 8500
- Engine Ignition System: Electronic
- Fuel Tank Capacity (L): 0.53
- Fuel Type: Gasoline Mix Oil 2T
- Machine Step: 2 Steps
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
Daftar Harga harga mesin potong kayu besar Terbaru April 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P102123348-1.jpg)
/nsP102048856-8.jpg)

/P101518398-1.jpg)


/P101005203-1.jpg)

/P101518657-6.jpg)