Beli harga mesin pompa semprot pertanian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  4. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  5. Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    Mulai

    Rp149.900

    Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 25
    • Weight (g): 16
    • Hexagon Opposite Side(mm): 14
    • Working Pressure (MPa): (Standard) 03
    • Angle (degree): Spray / 90 (0.3MPa)
    • Screw Size: R1/4
    • Spray Volume (L/minute): 1.0(0.3MPa)
  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  10. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  11. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  12. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp49.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  13. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  14. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
Daftar Harga harga mesin pompa semprot pertanian Terbaru November 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp649.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Ikeuchi Standard Flat Spray Nozzle (Nosel Spray / Nosel Air)Rp149.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Kenmaster Mesin Blower AluminiumRp589.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)