Beli harga material di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- MASARU Wiring Material New F Mall, Vinyl Chloride, Wallatribut:
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
- MASARU Wiring Material Guard Man 2, Aluminum, For Flooratribut:
- Material: Impact vinyl chloride (PVC), Cover: Aluminium Alloy, Core: vinyl chloride (PVC)
- Length (m): 1
- monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina)Deskripsi:Brown fused alumina abrasive, which is widely used in general. It can be used as sandblast or general abrasive.. Removing rust, peeling off paint, removing carbon, adjusting base before paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Center Particle Size (micro m): 355 to 300
- Hardness: New Morse: 12, Knoop: HK2020
- Grain Size: #46
- Component: Aluminium Oxide, Silicon Dioxide, Ferric Oxide, Titanium Oxide
- Specific Gravity (g/cm³): 3.97 (True Specific Gravity), 1.60-1.80 (Casual Density).
- Sangetsu SP Wallpaperatribut:
- Application For: Hospitalilty & Commercial
- CUMET Amplas Susun/Flap Disc Flex 4inch Aluminium OxideDeskripsi:Flap cakram secara luas digunakan dalam pembuatan kapal Otomotif ,penerbangan ,mesin , jembatan dan industri kontruksi lainnya .Cocok untuk grinding , finishing ,debburing ,Penghapusan karat, dan snaggingatribut:
- Flap Disc (mm): 100
- Diameter (inch): 4
- Material: Aluminium Oxide
- BOSCH Cutting Wheel Expert for InoxDeskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)atribut:
- Thickness (mm): 10
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- REXCO Pelumas SerbagunaDeskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga harga material Terbaru September 2025
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp239.900 |
MASARU Wiring Material New F Mall, Vinyl Chloride, Wall | Rp35.000 |
MASARU Wiring Material Guard Man 2, Aluminum, For Floor | Rp419.900 |
monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina) | Rp839.900 |
Sangetsu SP Wallpaper | Rp399.900 |
CUMET Amplas Susun/Flap Disc Flex 4inch Aluminium Oxide | Rp10.000 |
BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox | Rp9.000 |
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp349.900 |
INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane) | Rp189.900 |
Hikari Rubber Sheet | Rp56.000 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)