Beli harga laser bosch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  3. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  4. BOSCH Laser Goggles
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Laser Goggles
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kacamata laser merah
    atribut:
    • Part Number: 1608M0005B
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.000.000

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  10. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. BOSCH Digital Angle Finder
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Digital Angle Finder
    Deskripsi:
    Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajat
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
    • Approximate Battery Power (hour): 80
    • Measurement Range (°): 0-220
    • Arm Length (cm): 40
    • Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
    • Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
    • Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
    • Part Number: 601076500
  13. BOSCH Cordless Inspection Camera
    Mulai

    Rp3.600.000

    BOSCH Cordless Inspection Camera
    Deskripsi:
    Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mm
    atribut:
    • Length of Camera Cable (cm): 120
    • Display Resolution (px): 320 x 240
    • Number of Led Lighting Stages: 3
    • Diameter of Camera Head: 8.5
  14. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.630.000

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  15. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  16. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  17. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
Daftar Harga harga laser bosch Terbaru November 2026
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Laser GogglesRp239.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.499.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)