Beli harga lan tester di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1
    atribut:
    • Voltage DC (V): 600 +/- 0.5%
    • Current DC (mA): 200 +/- 1.5%
    • Current AC (mA): 200 +/- 2.0%
    • Dimensions (mm): 60x80x40
    • Voltage (V AC): 600 +/- 1.2%
  2. PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Deskripsi:
    CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°C
    atribut:
    • Conductor: 23 AWG (4 pair)
    • Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
    • Insulation: High Density Polyethylene
    • Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
    • Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
  3. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  4. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga lan tester Terbaru November 2026
KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1Rp1.199.900
PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)Rp1.299.900
Hioki Carrying CaseRp149.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Wipro Multimeter Digital (Multitester)Rp80.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)