KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage DC (V)600 +/- 0.5%
Current DC (mA)200 +/- 1.5%
Current AC (mA)200 +/- 2.0%
Dimensions (mm)60x80x40
Voltage (V AC)600 +/- 1.2%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan