Beli harga kunci ring 1 set wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  2. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  3. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  5. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    68%
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  6. monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp479.900

    monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
    • Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
    • Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
    • Offset Angle (°): 25
  7. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  8. JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  10. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
    • Jaw Material: Chromium Molybdenum (claw)
    • Jaw Profile: Interchangeable Heads: Straight/180°, 15°, 45°, and 90° for Internal & External Circlips
    • Pliers Type: Circlip Pliers
  11. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  12. Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Mulai

    Rp809.900

    Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.
    atribut:
    • Type: Ring Slogging Spanner
    • Standards Met: DIN 7444
    • Finish/Coating: Chrome Satin
  13. TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas & Hex Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
  14. ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    63%
    Mulai

    Rp319.900

    ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
Daftar Harga harga kunci ring 1 set wipro Terbaru November 2026
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp169.900
TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Rp57.900
monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Rp479.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp289.900
JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)