Beli harga klem f di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  2. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  3. Daiichi Map Harmonika DCS F4
    26%
    Mulai

    Rp44.900

    Daiichi Map Harmonika DCS F4
    atribut:
    • Size: F4
    • Color: Green
  4. Daiichi DCS Business File F4 (Map Snell)
    Mulai

    Rp57.900

    Daiichi DCS Business File F4 (Map Snell)
    atribut:
    • Size: F4
    • Dimensions (cm): 21x33
  5. Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)
    51%
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp33.900

    Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)
    Deskripsi:
    Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.
    atribut:
    • Capacity (cm): 10
  6. Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp33.900

    Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: With Top Opening (Retail Packing)
    • Cover Thickness (mm): 0.06
    • For Paper Size: F4
    • Material: Plastic Polypropylene
  7. Bantex Map Harmonika F4 dengan Gagang
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Bantex Map Harmonika F4 dengan Gagang
    Deskripsi:
    Map harmonika terbuat dari bahan PP yang flexible dengan tampilan tekstur metalik. Ukuran Folio dilengkapi dengan 13 kantong, tab, kertas penanda, dan pengunci. Terdapat pegangan diatas map untuk memudahkan dibawa.
    atribut:
    • Length (cm): 38.2
    • Height (cm): 3.20
    • Width (cm): 27
  8. KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)
    18%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

  9. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  10. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  11. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

    Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.
    atribut:
    • Size: A5
    • Color: Black
    • Capacity (cm): 7
    • Ring Type: Lever Arch Mechanism
    • Storage Number of Sheets: 375 sheets
    • Type: Potrait
  12. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  13. Diamond Map Cardboard File 5002 (Map Karton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.000

  14. Diamond Map Cardboard Snell File 5001 (Map Kertas)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.000

  15. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
Daftar Harga harga klem f Terbaru November 2026
monotaro F Clamps (Klem F)Rp259.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp9.900
CKD Clamp Cylinder CAC4-A Clevis Width 16.5mm (Klem Silinder Pneumatik)Rp2.799.900
Daiichi Map Harmonika DCS F4Rp44.900
Daiichi DCS Business File F4 (Map Snell)Rp57.900
Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)Rp33.900
Bantex Binder Plastic Pocket (Kantong Binder Plastik)Rp33.900
Bantex Map Harmonika F4 dengan GagangRp169.900
KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)Rp64.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)