monotaro F Clamps (Klem F)

Rating:
100% of 100
(3)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)about 357
Maximum Openings (mm)300
Jaw Depth (mm)Approx. 80
Material# 45 Carbon Steel (Forged)
Dimensions a (mm)15.7
Dimensions b (mm)7.7
Weight (g)about 630

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F

Ulasan Produk