Beli harga kabel hdmi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan kabel lan
    atribut:
    • Cable: Standard
    • Color: blue
    • Standard: CAT5e
    • Structure: Twisted wire (stranded wire)
    • Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
  2. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  3. Legrand HDMI Cable Mosaic
    Mulai

    Rp13.999.900

    Legrand HDMI Cable Mosaic
    atribut:
    • Length (m): 20
  4. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  5. Legrand HDMI Lead Mosaic
    Mulai

    Rp5.899.900

    Legrand HDMI Lead Mosaic
    atribut:
    • Type of Connector Connection 1: HDMI
    • Type of Connector Connection 2: Hdmi
    • Connection Type Connection 1: Plug
    • Connection Type Connection 2: Plug
    • Length (m): 10
  6. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  7. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp209.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 6.5m
  8. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp389.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  9. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
  10. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  12. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  13. PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROLiNK UTP LAN Cable 305m (Kabel LAN)
    Deskripsi:
    CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°C
    atribut:
    • Conductor: 23 AWG (4 pair)
    • Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
    • Insulation: High Density Polyethylene
    • Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
    • Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
  14. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  15. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  16. Schneider Electric Pieno
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  17. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  18. Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
  19. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 10m
Daftar Harga harga kabel hdmi Terbaru October 2026
monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Rp23.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Legrand HDMI Cable MosaicRp13.999.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
Legrand HDMI Lead MosaicRp5.899.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp339.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp209.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp389.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)Rp139.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)