Beli harga hand truck di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  2. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  3. KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  4. TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire) (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    52%
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire) (Troli Barang / Troli 2 Roda)
    atribut:
    • Material: Body:Steel Tray:Steel Wheels:Rubber
    • Uniform Load: 100kg
    • Specification: No Assembly Required
    • Color: Orange
  5. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  6. Prestar Trolley Hand Truck Double Handle 2 Shelf NB Type (Troli Barang Tingkat)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Prestar Trolley Hand Truck Double Handle 2 Shelf NB Type (Troli Barang Tingkat)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
    • Wheel Size (inch): 4
  7. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  8. monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.
    atribut:
    • Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
    • Folded Dimensions (mm): 385x730x145
    • Handle Height (mm): 820
    • Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
    • Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
    • Castle Diameter (Ø mm): 75
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
  9. Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Prestar Trolley NF (Troli Barang)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 300
  10. Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Prestar Trolley Hand Truck NG Series (Troli Barang)
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 500
    • Floor Height (mm): 288
  11. monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The transport of pallet
    atribut:
    • Fork Minimum Height (mm): 51
    • Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
    • Type: Low-floor type
    • Fork highest height (mm): 166
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width W (mm): 160
    • Fork in width (mm): 230
    • Fork out width (mm): 540
    • Handle diameter ( phi mm): 200
    • Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
    • Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
  12. TRUSCO Trolley Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.299.900

    TRUSCO Trolley Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) (Troli Lipat)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  13. TRUSCO Trolley Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    65%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Trolley Resin Platform Truck Gran Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Assembly Estimate: 1 person 20 minutes
    • Specification: Assembly Required
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  14. TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  15. KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KRISBOW High Lift Pallet Truck (Troli Palet Gunting Manual)
    atribut:
    • Fork Height Lowered (mm): 85
    • Fork Width (mm): 550
    • Max. Lift (kg): 2500
    • Capacity (kg): 1000
    • Fork Length (mm): 1603
    • Item: HandTruck
    • Length (mm): 1603
    • Type: Hight Lift
    • Unit Dimensions (mm): 1515x685x432
    • Wheel Material: Polyurethane
Daftar Harga harga hand truck Terbaru October 2026
Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.699.900
OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp9.999.900
Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.299.900
KRISBOW Hand Trolley Truck (Troli Barang / Troli 2 Roda)Rp549.900
TRUSCO Steel Pipe 2-Wheel Hand Truck (Non-Puncture Tire) (Troli Barang / Troli 2 Roda)Rp1.099.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
Prestar Trolley Hand Truck Double Handle 2 Shelf NB Type (Troli Barang Tingkat)Rp1.499.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900
monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)Rp939.900
Prestar Trolley NF (Troli Barang)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)