Beli harga floor drain toto 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Saringan Got
    Mulai

    Rp339.900

  2. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  4. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  5. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  8. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  9. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  10. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  11. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  12. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga harga floor drain toto 4 inch Terbaru October 2026
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TOTO Semprotan KlosetRp299.900
TOTO Saringan GotRp339.900
TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)Rp2.199.900
TOTO Set Fitting WastafelRp1.199.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
TOTO Kloset JongkokRp449.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
TOTO Wastafel Counter TopRp809.900
TOTO Wastafel Semi RecessedRp1.299.900

Data diperbarui pada 20/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)