Beli harga butterfly valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, screw-in type.atribut:
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Material (Seal): EPDM
- Handle Shape: T type
- Connection: Rc
- Material: U-PVC
- Shape: straight
- Type: Ball valve
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FC GLOBE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(Showa globe valve CAC406 65A 2 1/2 Inch (class 10K)(flange type)material : FC item code : 34-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure (MPa): 1.37 Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS B2031
- Model : 34-1
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, adhesive type.atribut:
- Material (Seal): EPDM
- Connection: Plug-in
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Shape: straight
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange TypeDeskripsi:General-purpose ball valve, flange type.
- GF PVC Ball Valveatribut:
- Material (O-Rings): EPDM
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Dulux V-Gloss High Gloss (Cat Kayu dan Besi)Deskripsi:Dulux V-Gloss adalah cat kayu dan besi interior untuk hasil kilap sempurnaPetunjuk Pengunaan: Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 0.8
- Drying Time (hour): 2-3
- Theoretical Spread (m²/L): 12-14
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- Kitz Ball (10K) Valve (10STBF Series)atribut:
- Class: 10K
- Onda Gate Valve (Stop Kran)atribut:
- Material: Brass
- Onda Check Valve (Katup Cek)atribut:
- Material: Kuningan
- Kitz Bronze Swing Check Valve 10K (O Series)atribut:
- Material (disk): CAC406
- Cap Material: C3771BE
- Material (plug): C3604BD
- Material (hinge pin): C3604BD
- Class: 10K
- Body Material: CAC406
- Connection Method: The screw-shaped
- Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
- Handle Shape: Without handle
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (-29°C - +120°C), 1.0 (+185°C)
- Shape: straight
- Type: Bronze (JIS standard products)
- Valve Type: Chuck valve
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan katupatribut:
- Use pressure: 0.98MPa below
- Material: PVC
- Material (Seal): EPDM
- Type: socket
Daftar Harga harga butterfly valve Terbaru November 2026
| Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type | Rp569.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp9.199.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve CAC406 Class 10K Flange Type | Rp6.799.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup) | Rp5.599.900 |
| Asahi AV Ball Valve 21 Type, 21 Alpha Type Socket Type | Rp579.900 |
| Asahi AV PVC Ball Valve | Rp419.900 |
| KOVA Ball Valve | Rp13.900 |
| Asahi AV Ball Valve 21 Type Flange Type | Rp759.900 |
| GF PVC Ball Valve | Rp399.900 |
| Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok) | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
%20Globe%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180112-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)





/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)
/pnP103457923-3.jpg)

%20Valve%20(10STBF%20Series)/P103048132-1.jpg)

/7iP103081270-4.jpg)
/P103082534-1.jpg)
/Onda%20Check%20Valve%20(Katup%20Cek)/P103081289-2.jpg)
/Kitz%20Bronze%20Swing%20Check%20Valve%2010K%20(O%20Series)/P103052108-1.jpg)

/e8P103185512-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)