Beli harga bracket tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  2. Philips Bracket TV (Breket TV)
    Mulai

    Rp139.900

    Philips Bracket TV (Breket TV)
    atribut:
    • Compatible for: Screen size 49 inch
  3. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  4. TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    50%
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    Deskripsi:
    Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.
    atribut:
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 19
  5. TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)
    73%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)
    Deskripsi:
    Put shelf bord on short side.
    atribut:
    • Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
    • Dimension W (mm): 25
    • Number of Mounting Holes: 6
    • Plate Thickness (mm): 3
    • Purpose of Use: To make shelf.
  6. TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    69%
    Mulai

    Rp5.900

    TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    Deskripsi:
    Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.
    atribut:
    • Dimension W (mm): 16
    • Material: Steel
    • Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
    • Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
  7. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  8. Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp659.900

    Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Wall Fan (TW) adalah kipas angin tornado yang bisa di pasang di dinding dan juga di termasukan fitur swing. Di rancang untuk di pasang di posisi yang tinggi, maka sanggat berguna untuk sirkulasi udara di ruangan yang lebar seperti di cafe, restaurant, atau sekolahan. Untuk menyalakan kipas, anda bisa mengunakan tali switch atau putarkan dial di body kipas. Blade kipas yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni- Switch 3 speed- Switch untuk fitur swing 90 derajat dari kiri ke kanan - Mechanisme sistem swing mengunakan bearing besi untuk ke-awetan - Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2 - Awet, tahan banting, dan tahan lama- Termasuk braket untuk mudah di pasang di dinding- Switch system tali tarik yang ergonomis- Body terbuat dari besi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Fan Type: Wall Fan
    • Speed Settings: 3 Speed Levels
  9. New Projector Projector (Proyektor)
    Mulai

    Rp3.499.900

    New Projector Projector (Proyektor)
    atribut:
    • Projector System: LED lamps, 5.8inch LCD Panel
    • Native Resolution: Native 1280x800, support 1080P
    • Contrast Ratio: 2000:1
    • Aspect Ratio: 16:9 & 4:3
    • Keystone: ±15 degree Physical Correction
    • Image Flip: 360 degree flip
    • Lamp Life (hour): 30000
    • Language: Eng/Fre/Spa/Port/Ara/Chinese,total 23 languages
    • Lens Type: Manual Focus
    • Noise (dB): < 25
    • Picture Size (inch): 60-100
    • Power Consumption Total Power (W): 200
  10. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  11. Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Mulai

    Rp9.499.900

    Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Deskripsi:
    - Ease Wireless Projection by Optional Modul. Simply inserting the optional ET-WML100 Wireless Module into the USB port on the projector enables easy wireless projection from Windows PCs, iOS devices, or Android devices on which the proper freeware is installed. - Presenter Light for Windows PCs. Pictures, videos, and any documents including PDF files/Power Point files, whatever are displayed on the PC screen can be projected. The images from up to four PCs can be projected simultaneously. - VueMagic Pro* for iOS/Android Devices. Pictures, some documents including PDF files can be projected. Live camera mode/Annotate mode can be used. The images from up to four devices can be projected simultaneously. * VueMagic Pro is a product of Pixelworks, Inc. For detailed information, refer to the following website. - Memory Viewer Function. In addition to JPEG/BMP image and text files, PDF files can be projected by simply inserting a USB memory device containing the data into the USB memory port. Now you can start your presentation without having to connect to a computer. - USB Display Function for Easy Projection Using a USB Cable. USB Display outputs images and sounds from the computer without the need to install any software. Simply connect* to the USB port with a single USB cable and start your presentation. * The first time a USB cable is connected, a USB driver must be installed. - Equipped with an HDMI Input Terminal and Abundant Interfaces. Extensive interfaces include an HDMI input terminal, 2 sets of computer (RGB) input terminals, a monitor (RGB) output terminal, a wired LAN terminal, and a serial (RS-232C) terminal for external control. These features support a wide range of system architectures for portable or ceiling-mounted use. - A Wide Variety of Functions for Easy Setup. Auto Input Signal Search. The Auto Input Signal Search function automatically detects the input signal and selects the input channel based on the signal. This function lets you start a presentation without any complicated setup required. Real-Time Keystone Correction. With Real-Time Keystone Correction, the projector automatically senses if you adjust its angle (in the vertical direction) during operation and instantly makes whatever keystone correction is necessary for optimal viewing. Color-board and Blackboard (Green) modes adjust the colors to provide high-quality projection possible in rooms that don’t have a screen. - 10-Watt Speaker Enables Audio Playback Directly from the Projector. These portable projectors feature high-output 10-watt speaker that produces a high sound volume without requiring external speakers.
    atribut:
    • Technology: LCD
Daftar Harga harga bracket tv Terbaru November 2026
Sanken Smart TVRp3.799.900
Philips Bracket TV (Breket TV)Rp139.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)Rp15.900
TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)Rp109.900
TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Rp5.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Regency Tornado Wall Fan (Kipas Angin)Rp659.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
New Projector Projector (Proyektor)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)