Beli harga bore gauge krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    71%
    Mulai

    Rp409.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  3. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  4. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  5. FACOM Feeler Gauge
    Mulai

    Rp419.900

  6. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  7. JTC Feeler Gauge (Long)
    Mulai

    Rp729.900

    JTC Feeler Gauge (Long)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 12.8
  8. Kennedy Metric Feeler Gauge
    Mulai

    Rp289.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  9. Kennedy Imperial Feeler Gauge
    59%
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Imperial Feeler Gauge
    atribut:
    • Size: 4inch
  10. TEKIRO Feeler Gauge
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Feeler Gauge
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  11. TRUSCO Thickness Gauge (General)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  12. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge
    Mulai

    Rp119.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge
    Deskripsi:
    Feeler Gauge dari Niigata Seiki dirancang untuk keperluan inspeksi, otomotif, dan permesinan presisi. Tersedia dalam berbagai ketebalan, mudah disesuaikan dan digunakan.
  13. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG
    Mulai

    Rp98.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG
    atribut:
    • Leaf Width (mm): 12.7
    • Length (m): 1
    • Accuracy (µm): ± 5
  14. TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)
    Mulai

    Rp78.900

    TRUSCO Feeler Gauge (Thickness Tape)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  15. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  16. Comet Sarung Tangan Palm Fit
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp7.900

    Comet Sarung Tangan Palm Fit
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  17. Mitutoyo Feeler Gauge
    Mulai

    Rp499.900

    Mitutoyo Feeler Gauge
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
Daftar Harga harga bore gauge krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.199.900
NAGANO KEIKI Pressure GaugeRp409.900
KRISBOW Magnetic StandRp279.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp589.900
KRISBOW Alat Ukur Dial IndikatorRp369.900
FACOM Feeler GaugeRp419.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp439.900
JTC Feeler Gauge (Long)Rp729.900
Kennedy Metric Feeler GaugeRp289.900
Kennedy Imperial Feeler GaugeRp269.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)