Beli harga bor maktec 10mm bolak balik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Kenmaster Mesin Bor Listrikatribut:
- Drill Capacity (mm): 1.5-10
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Hyundai Impact Drillatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 13 mm
- Rated input power: 710 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
Daftar Harga harga bor maktec 10mm bolak balik Terbaru February 2026
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Kenmaster Mesin Bor Listrik | Rp229.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp479.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102925427-1.jpg)