Beli harga automatic sliding door dorma di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Mulai

    Rp209.900

    Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Installation Height (m): 2.5-3.5
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
    • Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
    • Detection Range (⁰): 360
    • HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
    • Power Consumption (W): ± 0.9
    • Quality: ISO 9001
  2. Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
Daftar Harga harga automatic sliding door dorma Terbaru October 2026
BFT Automatic Sliding GatesRp15.999.900
Paloma Pull Handle (Gagang Pintu Tarik)Rp429.900
Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)Rp209.900
Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)Rp9.099.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)