Beli hardisk external di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Seriesatribut:
- Capacity (TB): 10
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA III 6Gb/s
- Average Power (W): 4.4
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Sandisk Portable SSDDeskripsi:Hidup Berjalan Begitu Cepat—Jangan Melewatkannya’Momen terbaik dalam hidup terjadi begitu cepat. Untuk memastikan Anda tidak melewatkannya, Anda memerlukan penyimpanan portabel yang andal. Dengan SanDisk Portable SSD, Anda dapat menyimpan konten dan kenangan dalam drive cepat yang sangat cocok dengan gaya hidup mobilitas tinggi Andaatribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Connector: USB-C
- Shinpo Container BoxDeskripsi:Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
- Philips Hair DryerDeskripsi:Philips Hair Dryer Prestige Pro dilengkapi motor 2100 W dan motor AC profesional yang mampu mencapai kecepatan 160 km/jam*, 40% lebih cepat**. Sempurnakan penataan gaya profesional Anda dengan dua nozel yang ramping.atribut:
- Cool Shot: Yes
- Sandisk Extreme Portable SSDDeskripsi:Your life's an adventure. The SanDisk Extreme Portable SSD fits your mobile lifestyle and accelerates every move. Nearly 2x as fast as our previous generation!atribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette WiredDeskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Epson Ink Bottle T673 Series (Tinta)atribut:
- Size (ml): 70
- Suitable For: L1800 A3, L805, L850
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Daikin Air Conditioner Single Splitatribut:
- Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01574.01
- Seagate Nytro 2332 SSD EnterpriseDeskripsi:The Seagate® Nytro® 2032 SAS SSD delivers up to 7TB in a 2.5-inx15mm form factor, a 12Gb/s interface with speeds up to 840MB/s, drive monitoring, government-grade encryption, and up to 3 DWPD for fast, scalable, secure performance for demanding enterprise workloads.Best-Fit ApplicationsSingle-port, high-capacity storagesystemsSATA-compatible systemsatribut:
- Lifetime Endurance (Drive Writes per Day): 1
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read: 1 per 10E17
- Annualized Failure Rate (AFR) (%): 0.35
- +5/+12V Max Start Current (A): 0.80/0.21
- Depth (Max.) (mm): 100.45
- Form Factor (inchxmm): 2.5x15
- Height (Max.) (mm): 15
- Idle Average Power (W): 4.6
- Interface (Single Port): 12 Gb/s SAS
- NAND Flash Type: 3D eTLC
- Random Read (IOPS) Sustained, 4KB: 180000
- Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 53000
- Sequential Read Sustained (128 KB) (MB/s): 840
- Sequential Write Sustained (128 KB) (MB/s): 650
- Width (Max.) (mm): 70.1
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Seagate IronWolf Pro NAS HardiskDeskripsi:IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backupatribut:
- Sector Size (Bytes per Logical Sector): 512E
- Rotation Vibration at 10-1500Hz (rad/s): 12.5
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Cache (MB): 256
- Drive Bays Supported: Up to 24-bay
- Height (mm): 26.11
- Interface Access Speed (Gb/s): 6.0, 3.0, 1.5
- Mean Time Between Failure (hour): 1200000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E15
- Power Supply Requirements (V): +12 and +5
- Power-On (Hour): 8760
- Recording Technology: CMR
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Workload Rate Limit (WRL): 300
Daftar Harga hardisk external Terbaru April 2026
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD | Rp4.699.900 |
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Series | Rp10.999.900 |
| Seagate SkyHawk AI Hardisk Surveillance | Rp10.999.900 |
| Sandisk Portable SSD | Rp2.399.900 |
| Shinpo Container Box | Rp30.900 |
| Philips Hair Dryer | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20SkyHawk%20Surveillance%20Series/gdP105673589-1.jpg)







/Epson%20Ink%20Bottle%20T673%20Series%20(Tinta)/rmP103466994-1.jpg)