Beli hardisk eksternal 1 tera di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduan
    atribut:
    • Transfer Rate (MB/s): Up to 120
    • OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
  2. Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)
    Deskripsi:
    Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guide
    atribut:
    • Form Factor (inch): 2.5
    • Interface: USB3.0
  3. Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Mulai

    Rp2.099.900

  4. Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)
    Deskripsi:
    Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
  5. Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)
    Deskripsi:
    Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.
    atribut:
    • Cache (MB): 256
  6. Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)
    Deskripsi:
    - WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
  7. Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)
    Deskripsi:
    The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
  8. Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung)
    Mulai

    Rp309.900

  9. Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)
    Deskripsi:
    Shock ResistantInclude Android Backup AppIn The Box- One Touch SSD- Kabel USB C to C- Kabel USB C to A- Buku Petunjuk Penggunaan
    atribut:
    • Interface: USB Type-C (C Cable to A include)
    • Transfer Speed (MB/s): Up to 1.030
  10. Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)
    atribut:
    • Width (Max.) (mm): 101.85
    • Depth (Max.) (mm): 146.99
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Bytes per Sector: 4096
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Power-On (Hour): 2400
    • RoHS Compliance: Yes
    • SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
    • Startup Power (A): 2
    • Workload Rate Limit (TB/Year): 55
  11. ELECOM Optic Fiber Cable
    Mulai

    Rp1.499.900

    ELECOM Optic Fiber Cable
    Deskripsi:
    -An optical fiber cable that transmits signals with light and enables transmission of large amount of data.-There is no influence from external noise, and stable high speed and long distance signal transfer are possible.-A removable push-pull type LC conn
  12. Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5 Inch (HDD)
    Deskripsi:
    Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCs
    atribut:
    • Interface: SATA 6Gb/s
    • Recording Technology: SMR
    • Cache (MB): 128
    • Load/Unload Cycles: 600000
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
    • Depth (mm): 100.35
    • Halogen Free: Yes
    • Height (mm): 7
    • Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • RoHS Compliance: Yes
    • Width (mm): 69.85
  13. Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)
    Deskripsi:
    Butuh Daya TambahanIn The Box:- One Touch Desktop HDD- Kabel USB3.0- Power Adapter- User Guide
  14. Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Mulai

    Rp3.099.900

    Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized Dealer
    Deskripsi:
    A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.
    atribut:
    • Size (inch): 3.5
    • Interface: SATA
    • Warranty Period (years): 2
    • Cache Memory (MB): 256
  15. Copy Paper Blue Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  16. Seagate EXOS X16 Enterprise HDD (Hard Disk Enterprise)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Seagate EXOS X16 Enterprise HDD (Hard Disk Enterprise)
    Deskripsi:
    Seagate manufactures hard drives that specifically address the needs of the hyperscale storage market. As the flagship of the Seagate® X class, the Exos® X16 enterprise hard drives are the highest-capacity hard drives in the fleet.Best-Fit ApplicationsHyperscale applications/cloud data centersMassive scale-out data centers Big data applicationsHigh-capacity density RAID storageMainstream enterprise external storage arraysDistributed file systems, including Hadoop and CephEnterprise backup and restore— D2D, virtual tapeCentralized surveillance
    atribut:
    • Nonrecoverable Read Errors per Bits Read: 1 sector per 10E15
    • Height (Max.) (mm): 26.11
    • Width (Max.) (mm): 101.85
    • Depth (Max.) (mm): 147
    • Cache, Multisegmented (MB): 256
    • Idle Average Power (W): 5
    • Interface Access Speed (Gb/s): 6.0, 3.0
    • Interface Ports: Single
    • Mean Time Between Failure (hour): 2500000
    • Power Supply Requirements (V): +12 and +5
    • Power-On (Hour): 8760
    • PowerBalance™ Power/Performance Technology: Yes
    • PowerChoice™ Idle Power Technology: Yes
    • Reliability Rating @Full 24x7 Operation (AFR) (%): 0.35
    • Rotation Vibration at 20-1500Hz (rad/s²): 12.5
    • Spindle Speed (rpm): 7200
Daftar Harga hardisk eksternal 1 tera Terbaru October 2026
Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Rp3.099.900
Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Rp2.399.900
Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Rp2.099.900
Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Rp5.499.900
Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Rp10.999.900
Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Rp2.999.900
Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Rp4.699.900
Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung)Rp309.900
Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)Rp5.299.900
Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)