Beli hardener di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sikkens Hardener P 35Deskripsi:Hardener solid medium serbaguna.Tips: P35 hardener: area yang lebih luas dan refinishing keseluruhan pada suhu 20 – 40 °C
- NIPPON PAINT Melamic HardenerDeskripsi:Hardener untuk produk Melamic
- Sikkens Hardener P 25Deskripsi:Hardener solid medium serbaguna.Tips: P25 hardener: perbaikan kecil dan panel pada suhu 20 – 30 °C
- HUMBOLDT Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Deskripsi:Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.atribut:
- UNSPSC: 13111001
- Brand & Series: HUMBOLDT HC-2942A
- Container Type: Syringe
- Cured Color: Clear
- Features: Fast Hardening
- Full Cure Time (hour): 24
- Functional Cure (minute): 5
- Included Components: Resin and Hardener
- Interior/Exterior: Interior Only
- Low Odor: No
- Marine Grade: No
- Materials Bonded: Concrete; Masonry
- Maximum Performance Temperature (°F): 200
- Minimum Performance Temperature (°F): -40
- Mixing Ratio: 1:1
- Non-Sagging: No
- Primary Applications: Concrete
- Resin Type: Epoxy
- Series: HC-2942A
- Shear Strength (psi): 2,270
- Total Volume (ml): 29.5
- Water Resistance: Not Water-Resistant
- Working Time (minute): 5
- Fox Epoxy Hardener (Lem Epoksi)atribut:
- Size (g): 700
- Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai)Deskripsi:Ultrachem Floor Hardener adalah bahan bubuk campuran siap pakai yang ditaburkan ke atas beton segar, akan kering bersamaan dengan beton dan setelah itu membentuk lapisan yang keras, padat, menyatu dengan beton dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap gesekan dan tumbukan dari lalu lintas kendaraan diatasnya. Digunakan sebagai lapisan pelindung pada struktur beton yang banyak dilalui kendaraan.atribut:
- Compressive Strength (kg/cm²): 680 (after 28days) (ASTM C-109)
- Coverage Area (kg/m²): Light duty : 3; Medium duty : 5; Heavy duty : 7
- Density (g/mL): ±2.11
- Drying Time - Initial Setting (minute): ±4.5 (at 30°C)
- Drying Time Full Cure (day): 28 (at 30°C)
- Drying Time Open Traffic 30°C (hour): ±24 for light traffic (at 30°C); ±168 (7days) for vehicular traffic (at 30°C)
- Finish: Matte
- Form: Powder
- Friction Resistance (mm/minute): 0.009
- Packaging: Bag
- Pull-Off Strength (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Theoretical Thickness (mm): 1.42 (@3kg/m²); 2.37 (@5kg/m²); 3.32 (@7kg/m²)
- Type: Non metallic floor hardener
- Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)atribut:
- Mixed Color: Cream
- Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
- Mixing Ratio: 1:1
- Heat Resistance (°C): 125
- Final Drying Time (hour): 3
- Initial Dry Time (hour): 1
- Tensile Strength (psi): > 3000
- Sikkens Autoclear Plus HS VarnishDeskripsi:Pernis akrilik serbaguna yang sangat solid dengan dua komponen dengan sifat rata, glossy dan pengisian istimewa. Bisa digunakan pada Autobase Plus dan Autowave.Tips: Produk ini bisa disesuaikan secara optimal pada kondisi aplikasi, tergantung suhu dan ukuran perbaikan dengan penggunaan hardener dan thinner universal.atribut:
- Size (L): 5
- Sikkens Thinner AkzoNobel Plus Reduce Slow AS (Tiner)Deskripsi:Multipurpose thinner for use in various products and at various temperatures.atribut:
- UPC EAN Car: 8713707140017
- UPC EAN PC: 8713707168509
- Sikkens Plus Reducer Extra Slow Thinner PencampurDeskripsi:Thinner serbaguna untuk digunakan dalam berbagai produk dan berbagai suhu.Untuk suhu normal dan area yang lebih luas.atribut:
- Size (L): 1
- Sikkens Autoclear Mix&Matt HardenerDeskripsi:Hardener untuk Autoclear Mix&Matt.atribut:
- Size (L): 1
- Dana Paint Danagloss NC Solidatribut:
- Size (L): 1
- Type: NC Solid
- Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)Deskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Sikkens Plus Reducer Medium Thinner PencampurDeskripsi:Thinner serbaguna untuk digunakan dalam berbagai produk dan berbagai suhu.Untuk suhu normal, 20 °C.
- AM Skimcoat (Acian)Deskripsi:ADVANTAGES : Strong bonding ability, resistant to peeling. Prevents hairline cracking caused by extreme shrinkage. Making process easy. Produces smooth end result, allowing surface to be painted directly with no base paint or putty. Dries completely within only 7 days, surface can directly be painted. APPLICATION AREA : Exterior and Interior. SUBSTRATES : Walls and Ceiling.
- Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Deskripsi:Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
- Seiv Paint Thinner Cat & Dog (Tiner)Deskripsi:Thinner untuk SEIV Besi Tempa/ Wrought Iron, Metacryl, Auto Refinish
- Sikkens Multi Use Filler XcelDeskripsi:Primer modern dengan dua komponen yang serbaguna dan cepat kering. Mudah diaplikasikan dan bisa digunakan sebagai primer sanding dan wet-on-wet.Tips: Versi sanding bisa disesuaikan secara optimal dengan kondisi aplikasi dalam hal suhu dan besarnya perbaikan.
Daftar Harga hardener Terbaru October 2026
| Sikkens Hardener P 35 | Rp299.900 |
| NIPPON PAINT Melamic Hardener | Rp19.900 |
| Sikkens Hardener P 25 | Rp259.900 |
| HUMBOLDT Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp829.900 |
| PROPAN Furniture Hardener | Rp24.900 |
| Fox Epoxy Hardener (Lem Epoksi) | Rp199.900 |
| Ultrachem Floor Hardener (Pengeras Lantai) | Rp97.900 |
| Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen) | Rp97.900 |
| Sikkens Autoclear Plus HS Varnish | Rp2.899.900 |
| Sikkens Thinner AkzoNobel Plus Reduce Slow AS (Tiner) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/HUMBOLDT%20Epoxy%20Structural%20Adhesive%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/jwP109491716-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Fox%20Epoxy%20Hardener%20(Lem%20Epoksi)/qbP106544947-1.jpg)
/i9P111362657-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/Dextone%20Hardener%20%26%20Resin%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/P102362239-1.jpg)

/knP107954743-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Tipe%20Dua%20Komponen/MR_LUX%20Epoxy%20(Resin%20%2B%20Hardener)%20(Lem%20Epoksi%20Dua%20Komponen)/4vP106943175-1.jpg)
/Dulux%20Wall%20Paint%20Catylac%20Interior%205kg%20(Cat%20Dinding%20%2F%20Tembok)/jhP103457701-1.jpg)

/neP105378842-1.jpg)
/fxP108572573-1.jpg)
/97P107195331-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)