Cabletime USB A 2.0 to Micro USB Data Cable (Kabel USB Micro)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Power (W)100
Voltage (V)220
Connector InterfaceUSB A Male to USB-C Male
Cable Length (m)2
Connector MaterialNickle-plated
Mobile Cable TypeMicro USB, Type A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
USB 2.0 A Kabel Pengisi Daya USB A ke Micro B
Mendukung pengisian daya cepat hingga 3A
Transfer Data Berkecepatan Tinggi 480Mbps
Jaket nilon tahan lama untuk daya tahan yang ditingkatkan
Lebih dari 10.000 tes steker dan cabut
Desain cincin plug-and-unplug yang mudah untuk cengkeraman yang lebih baik
Kompatibel dengan smartphone, tablet, dan perangkat USB mikro lainnya
Tersedia dalam warna oranye hitam dan vitalitas berbintang

Note :
Only Honor 50 Pro Reaches 100W, Others Max Up to 66W

Product Features :
Transmissions Rate : 480 Mbps
Support Charging 6A Max Current Up to 100W
Supercharge Only On Huawei/Honor Phones

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait