Beli handy talki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  2. Baofeng Handy Talky BF Series (HT)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  3. JETE Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp229.900

    JETE Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Sensitivity (dB): 1053 (@1KHz)
    • SNI License: Yes
  4. Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Motorola Handy Talky CP1300 (HT)
    Deskripsi:
    Ideal for light manufacturing, retail, hospitality and real estate management. The Motorola CP1300 commercial radio brings you quality features you need at a competitive price. Average Battery Life 5-5-90percents Duty Cycle, with: High Power - LiIon b
    atribut:
    • Memory Channels: 99CH
    • Battery Life (hour): Li-Ion Battery (up to 11hrs); NiMH battery (up to 9hrs); High Capacity Li-Ion Battery (up to 16hrs)
    • Channel Spacing (kHz): 12.5/25 switchable
    • Dimensions High Capacity LiIon Battery (mm): 120x55x40.7
    • Dimensions Lion Battery (mm): 120x55x35.5
    • Dimensions NiMH Battery (mm): 120x55x36.5
    • Dust & Humidity: Weather resistant housing Meets MIL-STD810C/D/E/F
    • Frequency Band: VHF
    • Frequency Range (MHz): 136-174
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 60
    • Sealing: Passes rain testing per IP54
    • Shock & Vibration: Diecast with impact resistance polycarbonate housing, Meets MIL-STD810C/D/E/F
  5. WLN Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp319.900

    WLN Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Frequency Range 400-470MHzRF Rated Power 2WChannel Capacity 16Operated Voltage 3.7VBattery 1000mAhTermasuk di dalam box:- HT WLN KD-C1- Charger- Baterai
    atribut:
    • Battery (mAh): 1000
    • Operated Voltage (V): 3.7
    • Channel Capacity: 16
    • Frequency Range (MHz): 400-470
  6. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  7. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  8. RUCIKA Katup Bola PVC
    Mulai

    Rp20.900

    RUCIKA Katup Bola PVC
    Deskripsi:
    Stop Keran atau Ball Valve yang berfungsi sebagai katup pembuka/penutup aliran air bersih pada jaringan perpipaan. Rucika Stop Keran memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dengan fitur grid pada handle produk menjadikan handle anti slip pada saat Stop Keran digunakan
    atribut:
    • Material: PVC
  9. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  10. KOVA Ball Valve
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  11. Motorola Handy Talky Full Keypad Model (FKP) XiR C2660 (HT)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Motorola Handy Talky Full Keypad Model (FKP) XiR C2660 (HT)
    Deskripsi:
    Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.
    atribut:
    • Dimensions (mm): NimH 1400mAh (120.0x55.0x37.5), Li-Ion 1700mAh (120.0x55.0x36.0), High Cap Li-Ion 2250mAh (120.0x55.0x41.7)
    • Analog Sensitivity (12 dB SINAD) (uV): 0.3 / 0.22 (typical)
    • Audio Distortion @Rated Audio (%): 5 (3% typical)
    • Audio Response: TIA603D
    • Channel Spacing (kHz): 12.5 / 25
    • Conducted Spurious Emissions (TIA603D) (dBm): -57
    • Digital Sensitivity (5% BER): 0.25 / 0.19 (typical)
    • Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Reference) (ppm): ± 0.5
    • Hum and Noise: -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz
    • Intermodulation (TIA603D) (dB): 70
    • Low Power (W): 1
    • Power Supply (V): 7.5 (Nominal)
    • Rated Audio (W): 0.5 (Internal)
    • Spurious Rejection (TIA603D) (dB): 70
  12. SMEcom Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMEcom Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x55x35.5
  13. Baofeng Handy Talky UV Series (HT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

  14. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. WLN Handy Talky Plus (HT)
    Mulai

    Rp699.900

    WLN Handy Talky Plus (HT)
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- Handie Talkie- Belt Clip- Baterai- Adaptor Charger- Desktop Charger- Kabel charger USB to Mini USB
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency Range (MHz): 400-470
  17. Pofung Handy Talky Dual Band + Headset (HT)
    Mulai

    Rp749.900

    Pofung Handy Talky Dual Band + Headset (HT)
    Deskripsi:
    Kelengkapan dalam box :-Mesin HT-Battery-Antena-Adaptor + Charger-Belt Clip-Tali Strap-Manual Book-HEADSET / Handsfree
    atribut:
    • Frequency Range (MHz): VHF : 147-174, UHF : 400-470
    • Output Power (W): 5
  18. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga handy talki Terbaru October 2026
SAMBO PVC Ball ValveRp5.900
Baofeng Handy Talky BF Series (HT)Rp309.900
ORIS Ball Valve PVC (Sock)Rp9.900
JETE Handy Talky (HT)Rp229.900
Motorola Handy Talky CP1300 (HT)Rp4.799.900
WLN Handy Talky (HT)Rp319.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
RUCIKA Katup Bola PVCRp20.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)