Spesifikasi
| Sensitivity (dB) | 1053 (@1KHz) |
|---|---|
| SNI License | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
- ILLUMINATE YOUR WAY, COMMUNICATE WITH EASEHandy talky JETE HT101 Series adalah solusi tepat untuk komunikasi dua arah dan lebih di berbagai aktivitas. Dibekali baterai yang tahan lama dan cover area lebih luas, dapat diandalkan untuk penggunaan indoor maupun outdoor lebih lancar dan jernih.
- JARAK JANGKAU LEBIH LUAS
Dengan teknologi koneksi terbaik, menjadikan handy talky JETE HT101 Series mampu mengcover area yang luas hingga 5 kilometer tergantung obstacle di area tersebut. Kemampuan menjangkau area yang luas inilah membuatnya dapat diandalkan untuk penggunaan di areal pertambangan, industri, hingga wilayah perkotaan.
- DILENGKAPI LAMPU LED FLASHLIGHT
Bagian atas perangkat dilengkapi dengan lampu LED dengan nyala berwarna putih terang. Tentu, adanya lampu senter ini dapat diandalkan dan membantu untuk berbagai misi dan penggunaan. Terutama di kondisi yang minim cahaya dan malam hari.
- BATERAI TANGGUH DAN TAHAN LAMA
Tak perlu khawatir kehabisan daya baterai saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Berkat dukungan kapasitas daya baterai sebesar 1500 mAh, menjadikannya lebih tangguh dan tahan lama. Bahkan, hingga 2 hari dalam waktu siaga (standby time).
- MENDUKUNG UNTUK CHANNEL LEBIH BANYAK
Handy talky JETE HT101 Series dapat digunakan sampai 16 pilihan channel. Adanya jangkauan perangkat yang lebih banyak ini akan memudahkan komunikasi dengan tim berskala besar. Khususnya untuk keperluan industrial dan pelayanan publik.
- OUTPUT AUDIO LEBIH BAIK
Berkat koneksi yang lancar dan stabil, membuat output atau suara yang dihasilkan lebih baik. Suara yang jernih dan jelas menjadikan komunikasi lebih dari dua arah semakin nyaman. Ini juga meminimalisir miskomunikasi dalam memberikan dan menerima perintah melalui suara.
- MENDUKUNG FITUR VOX
Komunikasi menggunakan JETE H101 Series kini semakin cepat Ini dimungkinkan berkat dukungan fitur VOX. Hal itu membuat pengguna dapat berbicara langsung tanpa harus menekan tombol push-to-talk (PPT) terlebih dahulu. Sehingga bisa diandalkan di kondisi darurat sekalipun.
- DESAIN YANG RINGKAS
Dengan desain yang ergonomis, membuat handy talky ini sangat nyaman dibawa ke mana saja. Bobotnya tidak begitu berat dan pas di tangan, sehingga lebih mudah saat digenggam dan dioperasikan di berbagai kondisi maupun skenario di lapangan.
- KOMPATIBEL DI BERBAGAI AKTIVITAS
Handy talky JETE HT101 Series sangat cocok digunakan untuk mendukung aktivitas Anda. Khususnya penggunaan di luar ruangan (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor). Seperti di keperluan industri seperti pertambangan, pemantauan keamanan publik, pendakian, misi SAR, hingga mengkoordinasi acara bagi event organizer, dan lain sebagainya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/JETE%20Handy%20Talky%20(HT)/a5P111294365-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
