Beli handsfree bluetooth terbaik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Mulai

    Rp159.900

    Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Deskripsi:
    Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
  2. Panasonic Corded Phone
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

  3. DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DreamWave Speaker Venture (Sound System)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  4. SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Mulai

    Rp289.900

    SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Deskripsi:
    When you’re on the move, listen to your tunes in clear, balanced sound with the MDR-ZX110 headphones featuring dynamic 30mm drivers. While cushioned earpads give you extra comfort on the go. The MDR-ZX110AP headphones 2 improve Android smartphone functionality. - 30mm dome drivers for balanced sound - High energy neodymium magnets deliver powerful sound - 12Hz–22kHz frequency range - Padded earcups for comfortable listening - Choice of colours to suit your style
    atribut:
    • Closed Type: Yes
    • Drive Unit (mm): Dynamic-Dome Type 30
    • Dynamic Type: Yes
    • Impedance (ohm): 24
    • Diaphragm: PET
    • Frequency Range (Hz): 12-22000
    • Sensitivities (dB/mW): 98
    • Cord Type: Y-Shape
    • Cord Length (m): 1.2
    • Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini
    • Wearing style: Headband, Over-Ear
    • SNI License: Yes
  5. Panasonic Headset (Earphone)
    Mulai

    Rp739.900

    Panasonic Headset (Earphone)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 7x10x17
  6. Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Mulai

    Rp479.900

    Panasonic Cordless Phone (Telephone)
    Deskripsi:
    DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
  7. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  8. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
Daftar Harga handsfree bluetooth terbaik Terbaru January 2026
Kenwood Handsfree SpiralRp70.900
Soulshaker Wireless Bluetooth HeadsetRp159.900
Panasonic Corded PhoneRp379.900
DreamWave Speaker Venture (Sound System)Rp1.499.900
SONY Headphone MDR Series ZX110APRp289.900
Panasonic Headset (Earphone)Rp739.900
Panasonic Cordless Phone (Telephone)Rp479.900
Logitech Headset StereoRp109.900
Logitech USB HeadsetRp379.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)