Beli handle pintu solid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Paloma Handle Pintu Rosesatribut:
- Material: Stainless Steel
- Color: Satin Stainless Steel
- Omge Pull HandleDeskripsi:PULL HANDLE OMGE PHM-1300S-250 SN.- Solid Pull Handle.- For Wooden Door.atribut:
- Material: SUS304 Stainless Steel
- SOLID HARDWARE Double Cylinderatribut:
- Size (mm): 60
- Material: Kuningan
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- SOLID HARDWARE Lever Handle Rose with Escutcheonatribut:
- Material: Stainless Steel
- Omge Engsel Kaca Kamar MandiDeskripsi:Shower Hinge/Engsel kaca Kamar Mandi OMGE SHM-2000A-1-US32Double acting, Non handle, Open-Clos up to 100.000 times. Self-Closing at 25° Approximately.TENTANG PRODUK :- Harga per set (2pcs).- Pintu Kaca ke Dinding/Tembok.- Straight Edge.- Sudut 90°.- Sebagai fondasi penahan antar kaca ke tembok.
- Nobleza Gagang Pintu Seri Kecilatribut:
- Material: Stainless
- Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephoneatribut:
- Size (mm): 2x2x0.6
- Overall Length (m): 500
- SOLID HARDWARE Lever Set Handleatribut:
- Color: SN (Satin Nickel)
- KENTARO Handle Pintu Stainless Steelatribut:
- Cylinder Material: Solid Brass
- Dimensions (mm): 85x45
- Material: Stainless Steel
- Mortise Size (mm): 70
- Dekkson Lever Handle AluminiumDeskripsi:Handle khusus pintu aluminium yang di desain dengan aergonomis dan dipergunakan khusus untuk pintu aluminium.atribut:
- Tipe: LHTR 84030
- Material: Sus304
- Finishing: SSS
- Vintage Handle Pintu/Gagang Pintu Besar + Body Kunciatribut:
- Plate Thickness (mm): 1.5
- Handle Material: Aluminium
- OWNER Kunci PintuDeskripsi:Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.atribut:
- Material: Stainless
- Dekkson Lever Handle Solid RoseDeskripsi:Lever handle with sturdy materials and attractive design.
- Conwood Deck 12inchDeskripsi:Gunakan Conwood Decorative Deck untuk memberikan tampilan lantai kayu yang elegan pada semua ruang interior atau eksterior. Produk yang indah dan mudah dipasang, ini merupakan solusi terbaik dan tahan lama.atribut:
- Color: Natural
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 300
- Lenght (mm): 3050
- MK Door HandleDeskripsi:-It includes a round catch, but it can be mounted without a catch.-For a handle of a glass door or a steel door.-Applicable door thickness 10 to 40mm
- Paloma Italy Gagang Pintu - Handle Rosesatribut:
- Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
- Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
- Dekkson Door CloserDeskripsi:Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
Daftar Harga handle pintu solid Terbaru March 2026
| Paloma Handle Pintu Roses | Rp239.900 |
| Omge Pull Handle | Rp209.900 |
| SOLID HARDWARE Double Cylinder | Rp169.900 |
| DORMAKABA Pure Level Handle | Rp399.900 |
| SOLID HARDWARE Lever Handle Rose with Escutcheon | Rp199.900 |
| SOLID HARDWARE Handle Tubular Toilet | Rp169.900 |
| Omge Engsel Kaca Kamar Mandi | Rp769.900 |
| Nobleza Gagang Pintu Seri Kecil | Rp179.900 |
| Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone | Rp3.299.900 |
| SOLID HARDWARE Lever Set Handle | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Omge%20Pull%20Handle/rmP112062994-26.jpg)




/Omge%20Engsel%20Kaca%20Kamar%20Mandi/9wP112062356-15.jpg)
/Nobleza%20Gagang%20Pintu%20Seri%20Kecil/msP105778820-1.jpg)


/KENTARO%20Handle%20Pintu%20Stainless%20Steel/anP111386383-1.jpg)


/Vintage%20Handle%20Pintu%2FGagang%20Pintu%20Besar%20%2B%20Body%20Kunci/3vP105878139-1.jpg)