Beli hand soap dispenser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Dispenser Sabun CairDeskripsi:Krisbow dispenser dua tabung ini dapat digunakan untuk menyimpan sabun atau sampo cair. Dispenser ini terbuat dari plastik berkualitas, memiliki kapasitas masing-masing 400ml, dan penutup berkunci untuk mencegah isi di dalamnya tumpah sekaligus menjaga kualitas kebersihannya. Cara menggunakannya pun mudah, cukup tekan tombol dispenser maka isi di dalamnya akan keluar sebanyak 0.6-1.1 ml per tetes. Dispenser berdesain modern ini cocok dipasang di dinding kamar mandi, wastafel atau tempat lainnya.
- Onda Soap DispenserDeskripsi:Wadah penampung sabun cair (pada umumnya dipasang ditembok dekat tempat cuci tangan)
- Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single)Deskripsi:Soap & Shampoo Dispenser (Single) Whiteatribut:
- Material: Plastic ABS
- Capacity (ml): 350
- Finishing: White
- Quantity per Box: 50
- ScentPur Soap Dispenseratribut:
- Volume (ml): 400
- ScentPur Soap DispenserDeskripsi:- High grade silicone tube with double valve- Refillable container & disposable cartridge bag available- Last up to 20,000 press with 0.8ml per press- Tube set- ABS Materialatribut:
- Size (ml): 800
- INSPIRE Stainless Steel Single Soap Dispenseratribut:
- Material: Stainless Steel
- KRISBOW Dispenser Sabun Cair Pumpatribut:
- Containing in One Drop (ml): 1.5-1.8
- Color: Silver
- SARAYA Dispenser No Touch Type ELEFOAM Pot UD-6500Fatribut:
- Use Chemical Solution: 23533, 42096
- Tank capacity (mL): 220
- Power Supply: AA Alkaline Dry Battery x 4 (sold separately)
- Finish Material: ABS
- Medical Agents Used: Wash Von Herbal Medicated Hand Soap(for hand-wash), Yashinomi detergent foam type(for dish-washing)
- WxDxH (mm): 96x78x165
- air Soap Dispenseratribut:
- Material: Plastic ABS
- TONE Testing HammerDeskripsi:It uses a wooden grip that is strong and feels good to the touch.Used to check loose nuts and tire air pressure.Ideal for inspection work on trucks, buses, cars, trains, machines, structures, etc.atribut:
- Total Length: 615mm
- Head Diameter (mm): 12
- Head Length (mm): 94.5
- Total Length (mm): 390
- American Standard Wall Tapatribut:
- Color: Chrome
- Finish: Chrome
- Installation: Wall Mount
- Mono/Mixer: Mono
- SOS Hand Soap Pump (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Mengandung formula Anti Bacterial efektif membunuh kuman* yang ada di tangan. Dengan kombinasi aroma Melon & Bunga Krisan yang dapat menghilangkan bau tidak sedap pada tangan. Kandungan aloe vera membantu menjaga kelembapan tangan. *Telah diuji di laboratorium terhadap bakteri S. Aureus, E. coli, P. Aeruginosa, S. Typhimurium.atribut:
- Volume (ml): 400
- Packaging: Bottle Pump
- Oxone Multi Food SteamerDeskripsi:Oxone OX-262 – Multi Food Steamer NEW merupakan penghangat makanan dengan bahan material yang aman digunakan. Memiliki 3 tempat yang dapat memuat banyak makanan untuk dihangatkan. Penghangat makanan ini sangat cocok digunakan di rumah anda atau dapat digunakan untuk berjualan makanan dengan kehangatan yang masih tetap terjaga.Daya : 650 Wattatribut:
- Material: Stainless Steel
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 1
- Power (W): 650
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): Container 1: 9x29x19, Container 2: 9x28x19, Container 3: 9x27.5x18.5
- Weight (kg): 8
- Color: Silver
- Time Setting: Yes, 60min
- Made In: Indonesia
Daftar Harga hand soap dispenser Terbaru March 2026
| KRISBOW Dispenser Sabun Cair | Rp119.900 |
| INSPIRE Luxury Hand Soap Dispenser | Rp179.900 |
| Onda Soap Dispenser | Rp119.900 |
| KRISBOW Dispenser Sabun Cair Otomatis | Rp529.900 |
| Waterplus Soap & Shampoo Dispenser (Single) | Rp84.900 |
| ScentPur Soap Dispenser | Rp92.900 |
| INSPIRE Hand Soap Dispenser Stylish | Rp409.900 |
| Innotechs Soap Dispenser | Rp109.900 |
| ScentPur Soap Dispenser | Rp57.900 |
| INSPIRE Standard Hand Soap Dispenser | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/diP105334486-1.jpg)












/4dP103683157-5.jpg)