Beli hand mixer mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    Mulai

    Rp92.900

    One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1
    atribut:
    • Color: Black
    • Voltage (V): DC5 (1A)
    • Power Consumption (W): 4
    • Material: ABS dan Stainless Steel
    • Baterai Capacity (mAh): 1200
    • Cable Length (cm): 50 (Micro USB)
    • Charging Time (hour): 3
    • Dimensions (cm): 3x3x16.4 (Mesin); Kepala Pengaduk: 15x3.7 (Ballon Whisk); 11x2.4 (Spring Whisking)
    • Indicator Light: Red (Charging)
    • Noise Level (dB): 30
    • Port Type: Micro USB
    • Speed Levels: 3 Level
  2. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  3. SunCo Sawit Minyak Goreng Refill
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Minyak Goreng Refill
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  4. Panasonic Hand Blender 3 in 1
    Mulai

    Rp789.900

    Panasonic Hand Blender 3 in 1
    atribut:
    • Speed ​​Control: Variable speed control
    • Product Dimensions (mm): Blender : 64x70x397; Chopper : 147x147x369; Stirrer : 60x68x457
    • Power Consumption (W): 150(min)-600(max)
  5. Maspion Blender Gelas 2 in 1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Maspion Blender Gelas 2 in 1
    Deskripsi:
    Maspion MT-1215 - Blender Gelas 1 Liter 2in1 hadir dengan paket lengkap berupa blender dan dry mill. Material wadah dari kaca yang food grade membuat aneka juice lebih terjaga dengan baik. Sempurnakan hasil juice dengan Maspion MT-1215 - Blender Gelas 1 Liter 2in1. Blender, dry mill terbuat dari kaca berstandard food grade, menjadikan juice senantiasa higienis. Dengan mode operasional on/off dan tombol pulse yang memudahkan pemakaian dalam satu kali klik.Kapasitas : 1 Liter
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 168/06.06.03/24/LSPro/XI/2024
  6. Danfoss Thermostatic Expansion Valve
    Mulai

    Rp919.900

    Danfoss Thermostatic Expansion Valve
    Deskripsi:
    Expansi Danfoss TE2 Untuk pemakaian Freon R134 / R153A Nut ukuran 3/8 x 1/2 Made in Denmark
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -40-10
    • Body Material: Brass
    • Capillary Tube Length (inch): 59
    • Category: Art. 4, par. 3
    • Direction: Angleway
    • Flow Direction Indicator: Embossed 1-Way Arrow
    • Fluid Group: 2
    • Maximum Working Pressure (bar): 34
    • Maximum Working Pressure (psig): 500
    • Packing Format: Multi Pack
    • Rated Capacity Condenser Range (N SI) (°C): OS = 6K tcond = 38 tevap = 4.4 tliq = 37
    • Serviceable: TXV spare parts
    • Superheat Setting: Adjustable
  7. Kitz Globe Valve (Conforming To JIS 10K) 10SJ Series
    Mulai

    Rp309.900

    Kitz Globe Valve (Conforming To JIS 10K) 10SJ Series
    atribut:
    • Material (stem): SUS420J2
    • Material (disk): SUS403
    • Material (bonnet): FCD-S
    • Material (Handle): FCD450-10
    • Class: 10K
    • Body Material: FCD-S
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
    • Handle Shape: circular
    • Material (Gasket): Stainless steel foil input expanded graphite sheet
    • Material (Packing): Non-asbestos
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.37 (-10 - +120°C electrostatic running water), 0.98 (-10 - +220°C steam, air, gas, oil, pulsating water)
    • Shape: straight
    • Type: Ductile
    • Valve Type: Globe Valve
  8. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  9. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  10. ANEST IWATA Agitator
    Mulai

    Rp12.999.900

    ANEST IWATA Agitator
    Deskripsi:
    It is a stirring performance that overturns the conventional stereotype. Applications : and paint agitation
    atribut:
    • Stirring Shaft Material: SUS303
  11. COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Mulai

    Rp12.999.900

    COLLOMIX Corded Mud Mixer
    Deskripsi:
    These mud mixers have two chucks to connect two mixing paddles. Double-paddle mixers move one paddle clockwise and the other counterclockwise to minimize torque kickback and produce a more thorough mix in less time than a single-paddle mixer.
    atribut:
    • UNSPSC: 22101901
    • Adapter Included: Yes
    • Chuck Size: Quick-Disconnect
    • Chuck Type: Hexafix
    • Cord Length (ft): 13
    • Kit Contents: (1) Bare Tool; (1) Mixing Paddle
    • Paddle Type: Single-Paddle
    • Power Source: Corded
    • Tool Length (inch): 8
    • Trigger Style: Dual Safety
    • Voltage (V): 110 (AC)
  12. Kenmaster Pengaduk Kopi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

    Kenmaster Pengaduk Kopi
    atribut:
    • Power Source: 2xAA batteries
  13. Jujur Minyak Goreng Pouch
    Mulai

    Rp9.900

    Jujur Minyak Goreng Pouch
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  14. DeLonghi Milk Frother
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Milk Frother
    Deskripsi:
    Simply pour the milk and press a button for rich, smooth and long-lasting milk frothCombine the electric milk frother with one of our espresso makers for a wide range of milk drinksPrepare your favourite hot or cold milk drinks, from espresso to iced latte to café mocha
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension (WxDxH) (mm): 195x115x170
    • Capacity (Min-Max) (ml): 100-250
    • Input Power (W): 420/500
    • Finishing: Plastic
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50-60
  15. One Two Cups Milk Frother
    Mulai

    Rp129.900

    One Two Cups Milk Frother
    Deskripsi:
    Apabila Anda senang menikmati sajian kopi dengan susu seperti cappucino dan coffe latte, penasaran ingin mencoba membuatnya, maka Anda perlu alat yang satu ini. Alat ini biasa dikenal dengan nama milk frother yang digunakan untuk membuat busa atau buih susu. Guna ditambahkan pada kopi untuk menetralisir rasa pahit. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang dijamin awet untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensi Kemasan (cm): 17 x 13 x 22
    • Color: Silver
    • Size (ml): 800
Daftar Harga hand mixer mini Terbaru January 2026
One Two Cups Hand Mixer Mini 2in1Rp92.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaRp4.900
SunCo Sawit Minyak Goreng RefillRp11.900
Panasonic Hand Blender 3 in 1Rp789.900
Maspion Blender Gelas 2 in 1Rp279.900
Danfoss Thermostatic Expansion ValveRp919.900
Kitz Globe Valve (Conforming To JIS 10K) 10SJ SeriesRp309.900
Makita Power MixerRp6.099.900
NACHI Mata Bor Shank LurusRp319.900
ANEST IWATA AgitatorRp12.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)